Meuleuse d'angle pneumatique Dynabrade 48503

Ponceuse à disque à angle droit de 2" (50 mm)

Voir les informations techniques
Références
Dynabrade :48503
Rubix :0138-5470273
EAN :0616026485037
DISC SANDER 25 000RPM

Détails articles : DISC SANDER 25 000RPM


Comprend le plateau type Roloc 51348 (Ø de 2" / 50 mm). La poignée est décalée de 7 degrés pour un plus grand confort et un meilleur contrôle de l'opérateur.

Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
850,23 HT
/ unité
1 020,28 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.