Meuleuse d'angle pneumatique Ingersoll Rand 5102MAX-M, Vitesse à vide: 20000 rpm | Consommation d'air: 170 l/min

Meuleuse pneumatique 5102MAX-M

Voir les informations techniques

Références

Ingersoll Rand :5102MAX-M
Rubix :A518-5462445
MEULEUSE ANGLE A PINCE 5102MAX / 5102MAX-M

Résumé technique

Vitesse à vide20000 rpm
Poids0,64 kg
Consommation d'air170 l/min
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MEULEUSE ANGLE A PINCE 5102MAX / 5102MAX-M


PUISSANCE D’AFFÛTAGE MAX: La 5102MAX-M est alimentée par de l'air comprimé et n'est pas électrique, son moteur de 0,4 CV à 20 000 tr/min fournit toute la puissance dont vous avez besoin pour les travaux les plus difficiles.

Informations techniques


Attributs
Vitesse à vide20000 rpm
Poids0,64 kg
Consommation d'air170 l/min
Longueur totale179 mm
Niveau sonore95,1 dB
Modèlemax
172,44 HT
/ unité
206,93 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h