Meuleuse d'angle pneumatique 3M 28343, Vitesse à vide: 12000 rpm | Puissance: 246 W
3M™ Roloc™ meuleuse d'angle pneumatique 2e génération
Voir les informations techniquesRéférences
3M :28343
Rubix :0069-5341227
Fabricant :7100083998
EAN :00051141283432



Résumé technique
| Diamètre de disque | 50,8 mm |
|---|---|
| Vitesse à vide | 12000 rpm |
| Poids | 0,65 kg |
Détails articles : MEULEUSE A RENVOI D'ANGLE PNEUMATIQUE
Cette meuleuse d'angle pneumatique 3M™ Roloc™ de 2e génération a été conçue pour satisfaire aux exigences les plus élevées en matière de durée de vie, d'ergonomie utilisateur et de performance. Comme tous les produits de la 2e génération, elle est équipée d'un carter moteur protégé contre la poussière. Cette version est adaptée à la fixation de disques abrasifs 3M™ Roloc™ de 50 mm et 75 mm de diamètre, avec le plateau de support correspondant. Grâce au système de changement rapide 3M™ Roloc™, les disques peuvent être rapidement retirés et fixés sur le plateau ou l'arbre de serrage par une simple rotation.
Les meuleuses d'angle pneumatiques 3M™ de deuxième génération présentent un design léger et compact et une prise confortable avec une tête ergonomique à 97°, qui réduit la sollicitation du poignet davantage que les modèles à 90°. Nos meuleuses d'angle sont idéales pour de petites applications de meulage et d'ébavurage, ainsi que pour la préparation des surfaces avant peinture et l'élimination des cordons de soudure.
Points forts
Longue durée de vie (jusqu'à 4 fois par rapport à la 1re génération);Conception ergonomique, conviviale;Carter moteur protégé contre la poussière;Moteur efficace et puissant pour une vitesse de rotation plus stable;Adaptée à la fixation de disques abrasifs 3M™ Roloc™ d'un diamètre de 50 mm ou 76 mm
Applications
Meulage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de disque | 50,8 mm |
|---|---|
| Vitesse à vide | 12000 rpm |
| Poids | 0,65 kg |
| Puissance | 246 W |
| Niveau sonore | 82,9 dB |
| Type | meuleuse à renvoi d'angle pneumatique |
| Modèle | 28343 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 261,63 € HT
/ unité
1 513,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours