Meuleuse d'angle pneumatique CP (Chicago Pneumatic) CP7550-A, Vitesse à vide: 12000 rpm | Puissance: 840 W | Consommation d'air: 1134 l/min

Meuleuse d'angle puissante et durable / 840 W 1000H d'intervalles maintenance

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

CP (Chicago Pneumatic) :CP7550-A
Rubix :5114-5285873
Fabricant :8941075503
EAN :0015451748425
MEULEUSE ANGLE CAPACITE 125MM

Résumé technique

Diamètre de disque125 mm
Vitesse à vide12000 rpm
Poids1,6 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MEULEUSE ANGLE CAPACITE 125MM


La meuleuse d’angle pneumatique CP7550-A de Chicago Pneumatic est une solution hautes performances pour les professionnels à la recherche d’un outil fiable, ergonomique et puissant. Conçue pour le ponçage, la coupe et le meulage, cette meuleuse 125 mm se distingue par sa robustesse, sa maniabilité et son efficacité énergétique. Grâce à son moteur régulé de 840 W, elle offre un rendement optimal, tout en assurant un grand confort d’utilisation.

Caractéristiques :
Cette meuleuse est équipée d’un engrenage conique de haute qualité garantissant une transmission efficace et une durabilité accrue. Son moteur régulé assure une vitesse constante même sous charge, permettant un travail homogène. Conçue pour une variété d’applications telles que le ponçage avec des disques à lamelles, le meulage et la coupe, elle se distingue également par sa compatibilité avec plusieurs tailles de meules et de filetages, ce qui en fait un outil polyvalent pour différents besoins professionnels. La poignée ergonomique, revêtue d’un matériau composite, offre une excellente prise en main, réduisant la fatigue de l’opérateur. La protection rotative sans clé en acier robuste améliore la sécurité, tandis que l’échappement arrière avec tuyau souple intégré permet une gestion optimale de l’air. L’entrée d’air pivotante à 360° facilite la maniabilité de l’outil, quelle que soit la position de travail.

Spécifications :
• Vitesse à vide : 12 000 tr/min
• Filetage de la broche : M14 x 2
• Dimensions : 270 x 245 x 93 mm
• Niveau de vibrations : 7 m/s² (incertitude K = 2,1 m/s²)
• Puissance acoustique : 96 dB(A)
• Consommation d’air à vide : 9,3 l/s
• Consommation d’air en charge : 18 l/s

Normes :
Ce produit est conforme à la directive Machines 2006/42/CE et à la norme harmonisée EN ISO 11148-7, garantissant sa conformité avec les exigences européennes en matière de sécurité et de performance pour les outils pneumatiques portatifs.

Informations sur la marque :
Depuis 1901, Chicago Pneumatic conçoit des solutions hautes performances pour les professionnels, en combinant fiabilité, durabilité et innovation. Spécialisée dans les outils électriques, les compresseurs d’air, les générateurs, les mâts d’éclairage et les équipements hydrauliques, la marque propose une offre complète pour les applications industrielles et professionnelles. Sa promesse, "Des personnes. Une passion. Des performances.", reflète l'engagement de CP à proposer des produits certifiés, rigoureusement testés et conçus pour exceller quelles que soient les conditions d'utilisation. Présente dans plus de 150 pays, la marque s’appuie sur un réseau de distribution mondial et un service local réactif pour garantir la meilleure expérience possible. Ergonomie, sécurité, robustesse et efficacité énergétique sont au cœur de ses priorités, tout comme la disponibilité rapide des pièces d’origine et un accompagnement expert à chaque étape.

Points forts

• Puissance élevée de 840 W pour des applications intensives
• Construction robuste avec engrenage conique de qualité
• Sécurité accrue grâce à la protection rotative sans clé
• Poignée ergonomique pour un confort optimal
• Échappement arrière limitant les perturbations pendant le travail
• Entrée d’air pivotante à 360° pour une meilleure liberté de mouvement
• Faible niveau de vibration pour un usage prolongé sans fatigue
• Consommation d’air optimisée pour une meilleure efficacité énergétique
• Compacte et légère pour une excellente maniabilité

Applications

La meuleuse d’angle CP7550-A est idéale pour les opérations de meulage, ponçage et découpe dans des environnements industriels, ateliers de maintenance ou chantiers. Elle convient parfaitement aux professionnels de la métallurgie, de la construction, de la maintenance industrielle et de la fabrication. Son format compact et ses caractéristiques techniques en font un outil polyvalent pour les tâches intensives nécessitant à la fois puissance, sécurité et confort d’utilisation.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de disque125 mm
Vitesse à vide12000 rpm
Poids1,6 kg
Consommation d'air1134 l/min
Puissance840 W
Consommation à vide9,3 l/s
Longueur totale270 mm
Niveau sonore85 dB
Modèlecp7550-a
425,57 € HT
/ unité
510,68 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h