Meuleuse d'angle pneumatique Atlas Copco 8423 0133 01, Puissance: 1800 W
Meuleuse d’angle LSV39
Voir les informations techniquesRéférences
Atlas Copco :8423 0133 01
Rubix :3075-5293027
Fabricant :8423013301
Détails articles : MEULEUSE ANGLE LSV 39 SA12-125
La meuleuse d'angle LSV39 d'Atlas Copco est non seulement la meuleuse d'angle la plus puissante, la plus compacte et la plus légère de sa catégorie, mais elle fournit également les meilleures solutions pour le meulage grossier, l'ébavurage et le ponçage. La meuleuse offre une grande accessibilité dans les espaces exigus et étroits. Le renvoi d'angle est très robuste et nécessite une lubrification minimale. Cela signifie des conditions de travail améliorées, de meilleurs résultats de meulage et un entretien minimum.
Appareils non lubrifiés.
Consommation d'air à la puissance maxi. : 29,8 l/s.
Consommation d'air à la vitesse à vide : 17,6 l/s.
Diamètre de roue maxi. : 125 mm.
Dimension de flexible recommandée : 13 mm.
Directives UE : 2006/42/EC.
Filetage d'arbre : M14.
Hauteur : 101 mm.
Hauteur au-dessus de la broche : 94 mm.
Homologué CEA.
Incertitude acoustique : 3 dB(A).
Incertitude des vibrations : 0.8 m/s².
Longueur : 231 mm.
Longueur d'arbre : 21 mm.
Norme CE : ISO11148-7.
Poids : 1,8 kg.
Poignée latérale incluse.
Pression acoustique : 86 dB(A).
Pression de service maxi. : 6,3 bar.
Puissance maxi. : 1,8 kW.
Système d'auto-équilibrage.
Valeur des vibrations : 3.5 m/s².
Vitesse à vide maxi : 12 000 r/min.
Appareils non lubrifiés.
Consommation d'air à la puissance maxi. : 29,8 l/s.
Consommation d'air à la vitesse à vide : 17,6 l/s.
Diamètre de roue maxi. : 125 mm.
Dimension de flexible recommandée : 13 mm.
Directives UE : 2006/42/EC.
Filetage d'arbre : M14.
Hauteur : 101 mm.
Hauteur au-dessus de la broche : 94 mm.
Homologué CEA.
Incertitude acoustique : 3 dB(A).
Incertitude des vibrations : 0.8 m/s².
Longueur : 231 mm.
Longueur d'arbre : 21 mm.
Norme CE : ISO11148-7.
Poids : 1,8 kg.
Poignée latérale incluse.
Pression acoustique : 86 dB(A).
Pression de service maxi. : 6,3 bar.
Puissance maxi. : 1,8 kW.
Système d'auto-équilibrage.
Valeur des vibrations : 3.5 m/s².
Vitesse à vide maxi : 12 000 r/min.
Points forts
Productivité maximale pour sa taille sur le marché.
Amélioration du confort et de l'accessibilité de l'opérateur.
Réduction des risques de blessures liées aux vibrations.
Longs intervalles de maintenance.
Vitesse de traitement optimisée.
Amélioration du confort et de l'accessibilité de l'opérateur.
Réduction des risques de blessures liées aux vibrations.
Longs intervalles de maintenance.
Vitesse de traitement optimisée.
Applications
Productivité maximale pour sa taille sur le marché.
Amélioration du confort et de l'accessibilité de l'opérateur.
Réduction des risques de blessures liées aux vibrations.
Longs intervalles de maintenance.
Vitesse de traitement optimisée.
Amélioration du confort et de l'accessibilité de l'opérateur.
Réduction des risques de blessures liées aux vibrations.
Longs intervalles de maintenance.
Vitesse de traitement optimisée.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de disque | 125 mm |
|---|---|
| Poids | 1,8 kg |
| Puissance | 1800 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 864,55 € HT
/ unité
2 237,46 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

