Meuleuse d'angle pneumatique CP (Chicago Pneumatic) CP3650-120AH5V, Vitesse à vide: 12000 rpm
Meuleuse
Voir les informations techniquesRéférences
Détails articles : MEULEUSE D'ANGLE D 125 MM
Pour les applications industrielles intensives nécessitant un outil puissant, durable et polyvalent, la nouvelle gamme CP3650 allie parfaitement qualité et rentabilité. Cette gamme de meuleuses offre une productivité durable grâce au moteur régulé de 1 800 W, à la périodicité d'entretien élevée et au changement efficace des disques abrasifs (version hexagonale). Cette machine présente une robustesse améliorée de +25 % avec une durée de vie exceptionnelle des engrenages coniques, une ergonomie et un confort améliorés, et une réduction de 7 % de l'empreinte carbone. La nouvelle gamme innovante CP3650 est conçue pour offrir une productivité durable sans compromis sur la sécurité et le bien-être de l'opérateur.
Points forts
Robustesse améliorée de +25 % avec une durée de vie exceptionnelle des engrenages coniques de 2 500 heures
Moteur régulé pour une meilleure productivité et une réduction des vibrations
Une conception plus durable avec un caoutchouc de protection sur le carter du renvoi d'angle et une admission d'air pivotante en acier
Bouton de verrouillage de la broche pour un changement rapide et facile du disque abrasif
Ergonomie améliorée grâce à une poignée latérale orientable amortissant les vibrations et à une admission d'air pivotante
Informations techniques
| Diamètre de disque | 125 mm |
|---|---|
| Vitesse à vide | 12000 rpm |
| Poids | 2,2 kg |

- En stock, expédié sous 24/48h

