Meuleuse d'angle pneumatique Atlas Copco 8423 2525 01, Vitesse à vide: 12000 rpm | Puissance: 2500 W | Consommation d'air: 2040 l/min
Meuleuse D'Angle Gtg
Voir les informations techniquesRéférences
Atlas Copco :8423 2525 01
Rubix :3075-5259499
Fabricant :8423252501
EAN :7322590044435


Résumé technique
| Diamètre de disque | 125 mm |
|---|---|
| Vitesse à vide | 12000 rpm |
| Poids | 2,1 kg |
Détails articles : MEULEUSE TURBINE GTG25F120-13
La meuleuse angulaire à turbine GTG25 est dotée de fonctions qui améliorent la sécurité et le confort de l'opérateur tout en optimisant la vitesse du processus. Grâce à sa rapidité d'exécution, la consommation d'énergie est significativement réduite.
Moteur de turbine avancé à 2 étages.
Régulateur de vitesse précis.
Autoéquilibrage intégré.
Manette d’accélérateur ergonomique.
Carter de disque et poignée de soutien ajustables.
Blocage d'axe intégré.
Déclencheur de sécurité ergonomique.
Dispositif de coupure en cas de vitesse excessive.
Homologué CEA.
Vitesse à vide maxi : 12 000 r/min.
Poids : 2,1 kg.
Incertitude des vibrations : 1.0 m/s².
Hauteur au-dessus de la broche : 61 mm.
Consommation d'air à la vitesse à vide : 9 l/s.
Pression de service maxi. : 6,3 bar.
Puissance maxi. : 2,5 kW.
Diamètre de roue maxi. : 125 mm.
Type de moteur : Turbine.
Consommation d'air à la puissance maxi. : 34 l/s.
Pression acoustique : 78 dB(A) Système d'auto-équilibrage.
Poignée latérale incluse. Appareils non lubrifiés.
Moteur de turbine avancé à 2 étages.
Régulateur de vitesse précis.
Autoéquilibrage intégré.
Manette d’accélérateur ergonomique.
Carter de disque et poignée de soutien ajustables.
Blocage d'axe intégré.
Déclencheur de sécurité ergonomique.
Dispositif de coupure en cas de vitesse excessive.
Homologué CEA.
Vitesse à vide maxi : 12 000 r/min.
Poids : 2,1 kg.
Incertitude des vibrations : 1.0 m/s².
Hauteur au-dessus de la broche : 61 mm.
Consommation d'air à la vitesse à vide : 9 l/s.
Pression de service maxi. : 6,3 bar.
Puissance maxi. : 2,5 kW.
Diamètre de roue maxi. : 125 mm.
Type de moteur : Turbine.
Consommation d'air à la puissance maxi. : 34 l/s.
Pression acoustique : 78 dB(A) Système d'auto-équilibrage.
Poignée latérale incluse. Appareils non lubrifiés.
Points forts
Rapport puissance/poids et productivité sans équivalent pour terminer les tâches plus rapidement.
Le plus haut taux d’élimination de matériau de sa catégorie.
Risque réduit de blessures liées aux vibrations.
Confort opérateur accru.
Meilleure accessibilité.
Le plus haut taux d’élimination de matériau de sa catégorie.
Risque réduit de blessures liées aux vibrations.
Confort opérateur accru.
Meilleure accessibilité.
Applications
Rapport puissance/poids et productivité sans équivalent pour terminer les tâches plus rapidement.
Le plus haut taux d’élimination de matériau de sa catégorie.
Risque réduit de blessures liées aux vibrations.
Confort opérateur accru.
Meilleure accessibilité.
Le plus haut taux d’élimination de matériau de sa catégorie.
Risque réduit de blessures liées aux vibrations.
Confort opérateur accru.
Meilleure accessibilité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de disque | 125 mm |
|---|---|
| Vitesse à vide | 12000 rpm |
| Poids | 2,1 kg |
| Consommation d'air | 2040 l/min |
| Puissance | 2500 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 231,19 € HT
/ unité
2 677,43 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h