Meuleuse d'angle pneumatique CP (Chicago Pneumatic) CP3450-12AA5, Vitesse à vide: 12000 rpm | Puissance: 810 W | Consommation d'air: 1020 l/min

Meuleuses d'angle

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

CP (Chicago Pneumatic) :CP3450-12AA5
Rubix :5114-5170822
Fabricant :6151604040
EAN :0015451676018
MEULEUSE D'ANGLE CP3450 12AA5 POUR DISQUE 125MM

Résumé technique

Diamètre de disque125 mm
Vitesse à vide12000 rpm
Poids1,7 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MEULEUSE D'ANGLE CP3450 12AA5 POUR DISQUE 125MM


Productivité - Ergonomie - Innovation

Points forts

1000 heures de travail entre 2 maintenances.

Applications

Fonderies, Ferroviaire, Chantiers navals, Pétrole et gaz, Pétrochimie, Production d'énergie électrique, Industrie minière, Construction, Machines agricoles, Ateliers de démontage de pneus et de méchanique légère, Ateliers de démontage de pneus et de méchanique lourde, Carrosseries,

Informations techniques


Attributs
Diamètre de disque125 mm
Vitesse à vide12000 rpm
Poids1,7 kg
Consommation d'air1020 l/min
Puissance810 W
Consommation à vide18,2 l/s
Longueur totale361 mm
Niveau sonore95 dB
Modèlecp 3450-12aa5
1 001,73 € HT
/ unité
1 202,08 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h