Meuleuse d'angle pneumatique CP (Chicago Pneumatic) CP9121AR, Vitesse à vide: 12000 rpm | Puissance: 600 W | Consommation d'air: 780 l/min

Meuleuses d'angle

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

CP (Chicago Pneumatic) :CP9121AR
Rubix :5114-5177164
Fabricant :6151957321
EAN :0015451675172
MEULEUSE D'ANGLE CP9121AR

Résumé technique

Diamètre de disque125 mm
Vitesse à vide12000 rpm
Poids2,1 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MEULEUSE D'ANGLE CP9121AR


Légère et maniable

Meuleuse d'angle ø 125 mm (5") 
Arbre de sortie fileté M14 
Moteur puissant 700 W 
Protecteur orientable 
Carter moteur en alliage d'aluminium 
Pignon renvoi d'angle denture épicycloïdale 
Poignée latérale ergonomique

Points forts

Rendement 
Durabilité et performance 
Maniabilité

Applications

Fonderies, Chantiers navals, Pétrole et gaz, Pétrochimie, Production d'énergie électrique, Industrie minière, Construction, Machines agricoles, Ateliers de démontage de pneus et de méchanique légère, Ateliers de démontage de pneus et de méchanique lourde, Carrosseries,

Informations techniques


Attributs
Diamètre de disque125 mm
Vitesse à vide12000 rpm
Poids2,1 kg
Consommation d'air780 l/min
Puissance600 W
Consommation à vide9,9 l/s
Longueur totale251 mm
Niveau sonore84 dB
Modèlecp 9121 ar
502,15 € HT
/ unité
602,58 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h