Meuleuse d'angle pneumatique CP (Chicago Pneumatic) 6151607210, Vitesse à vide: 12000 rpm | Puissance: 1700 W | Consommation d'air: 1920 l/min
Meuleuses d'angle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CP (Chicago Pneumatic) :6151607210
Rubix :5114-5245313



Résumé technique
| Diamètre de disque | 125 mm |
|---|---|
| Vitesse à vide | 12000 rpm |
| Poids | 1,77 kg |
Documents
Détails articles : MEULEUSE ANGLE CP 3650-120AA5
Productivité Ergonomie Innovation
Capacité de meule 125 mm
Moteur régulé haute performance 1700 Watts
Arbre de sortie M14
Vitesse 12000 tr/min
Levier de sécurité profilé double action
Haute durabilité des pignons de renvoi
Échappement AR avec clapet antibruit
Bouton de blocage de meule
Protecteur de meule orientable
Capacité de meule 125 mm
Moteur régulé haute performance 1700 Watts
Arbre de sortie M14
Vitesse 12000 tr/min
Levier de sécurité profilé double action
Haute durabilité des pignons de renvoi
Échappement AR avec clapet antibruit
Bouton de blocage de meule
Protecteur de meule orientable
Points forts
Gamme de meuleuse d'angles dédiées à la production ou la maintenance industrielle
Durabilité avec des périodicités de maintenance espacées
Productivité accrue grâce à son moteur coupleux et puissant
Ergonomie et confort
Durabilité avec des périodicités de maintenance espacées
Productivité accrue grâce à son moteur coupleux et puissant
Ergonomie et confort
Applications
Fonderies, Construction métallique, Ferroviaire, Chantiers navals, Pétrole et gaz, Pétrochimie, Production d'énergie électrique, Industrie minière, Construction, Machines agricoles, Ateliers de démontage de pneus et de méchanique légère
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de disque | 125 mm |
|---|---|
| Vitesse à vide | 12000 rpm |
| Poids | 1,77 kg |
| Consommation d'air | 1920 l/min |
| Puissance | 1700 W |
| Consommation à vide | 20 l/s |
| Longueur totale | 238 mm |
| Niveau sonore | 82 dB |
| Type | meuleuse d'angle avec fil |
| Modèle | cp 3650-120 aa5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 690,73 € HT
/ unité
3 228,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours