Meuleuse d'angle pneumatique CP (Chicago Pneumatic) 6151704950, Vitesse à vide: 6500 rpm | Puissance: 2100 W | Consommation d'air: 2280 l/min
Meuleuses d'angle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CP (Chicago Pneumatic) :6151704950
Rubix :5114-5256152




Résumé technique
| Diamètre de disque | 230 mm |
|---|---|
| Vitesse à vide | 6500 rpm |
| Poids | 0,835 kg |
Documents
Détails articles : MEULEUSE ANGLE CP3850.65AH9VE
Productivité Ergonomie Innovation
Points forts
Gamme de meuleuse d'angle dédiées à la production ou la maintenance industrielle
Durabilité avec des périodicités de maintenance espacées
Productivité accrue grâce à son moteur coupleux et puissant
Ergonomie et confort
Durabilité avec des périodicités de maintenance espacées
Productivité accrue grâce à son moteur coupleux et puissant
Ergonomie et confort
Applications
Fonderies, Ferroviaire, Chantiers navals, Pétrole et gaz, Pétrochimie, Production d'énergie électrique, Industrie minière, Construction, Machines agricoles, Ateliers de démontage de pneus et de méchanique légère, Ateliers de démontage de pneus et de méchanique lourde
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de disque | 230 mm |
|---|---|
| Vitesse à vide | 6500 rpm |
| Poids | 0,835 kg |
| Consommation d'air | 2280 l/min |
| Puissance | 2100 W |
| Consommation à vide | 21 l/s |
| Longueur totale | 340 mm |
| Niveau sonore | 93 dB |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 822,95 € HT
/ unité
2 187,54 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h