Pince coupante Facom 405.MT, Forme des becs: Pointu | Longueur: 110 mm | Longueur des becs: 9.5 mm
Pinces coupantes Micro-Tech® "compactes" : maniabilité
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :405.MT
Rubix :0139-5007073
EAN :3148511751145

Documents
Détails articles : PINCE COUPE AXIALE COMPACT MT - 405.MT - (UC5)
Les pinces coupantes MICRO-TECH® "compactes" FACOM sont conçues pour offrir à la fois performance de coupe et grande maniabilité. Leur conception compacte et ogivale permet une excellente précision.
Caractéristiques :
Ces pinces associent une forme ogivale amincie qui améliore la précision et l’accessibilité dans les zones difficiles d’accès. Leur design compact assure une excellente maniabilité, permettant de travailler avec efficacité dans des environnements contraints. Conçues pour couper des matériaux variés, ces pinces répondent aux besoins exigeants des professionnels de l’électronique, de la maintenance et des secteurs de haute précision.
Spécifications :
• Hauteur du produit : 7 mm
• Largeur de la tête : 10,5 mm
• Type de tête de pince : diagonale
• Type de poignée : acétate
• Diamètre de coupe : 0,1 à 1,3 mm
Normes :
• ISO 9654 : norme internationale garantissant performance et sécurité.
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail.
Caractéristiques :
Ces pinces associent une forme ogivale amincie qui améliore la précision et l’accessibilité dans les zones difficiles d’accès. Leur design compact assure une excellente maniabilité, permettant de travailler avec efficacité dans des environnements contraints. Conçues pour couper des matériaux variés, ces pinces répondent aux besoins exigeants des professionnels de l’électronique, de la maintenance et des secteurs de haute précision.
Spécifications :
• Hauteur du produit : 7 mm
• Largeur de la tête : 10,5 mm
• Type de tête de pince : diagonale
• Type de poignée : acétate
• Diamètre de coupe : 0,1 à 1,3 mm
Normes :
• ISO 9654 : norme internationale garantissant performance et sécurité.
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail.
Points forts
• Forme ogivale amincie facilitant l’accès aux zones difficiles
• Coupe précise et nette sur divers matériaux
• Design compact assurant une maniabilité optimale
• Coupe précise et nette sur divers matériaux
• Design compact assurant une maniabilité optimale
Applications
Idéales pour les travaux de coupe dans l’électronique, la micro-mécanique et la maintenance, ces pinces conviennent à tous les environnements où la précision est essentielle. Elles sont particulièrement appréciées pour la coupe de fils fins, de composants fragiles et de cordes à piano de petit diamètre. Utilisées par les techniciens, électroniciens et professionnels de la maintenance, elles permettent un travail efficace et sûr, même en espace restreint.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | pointu |
|---|---|
| Longueur | 110 mm |
| Poids | 60 g |
| Longueur des becs | 9,5 mm |
| Capacité de coupe | 1,3 mm |
| Type | pinces coupantes tête ogivale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,82 € HT
/ unité
83,78 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h