Pince coupante Facom 395.16, Forme des becs: Diagonal | Longueur: 160 mm | Longueur des becs: 22 mm

395 - Pinces coupantes diagonales pour plastique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :395.16
Rubix :0139-5007021
EAN :3148511727669
PINCE DIAGONALE PLASTIQ.16CM 395.16

Résumé technique

Forme des becsdiagonal
Longueur160 mm
Poids150 g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE DIAGONALE PLASTIQ.16CM 395.16


La pince coupante diagonale FACOM 395 est un outil conçu pour la coupe des matières plastiques. Elle offre robustesse, ergonomie et durabilité, tout en garantissant une bonne maniabilité dans les environnements de travail restreints.

Caractéristiques :
Cette pince se distingue par ses deux tailles de maillure et de longueur, permettant de s’adapter à différentes applications. Elle est équipée d’un ressort de rappel d’ouverture qui améliore le confort d’utilisation et réduit la fatigue lors des usages répétitifs. Son bec coudé à 15° assure une meilleure accessibilité dans les zones difficiles d’accès. La finition brunie polie, associée à des gaines en PVC résistantes, renforce sa durabilité tout en offrant une excellente prise en main. Cette conception solide et ergonomique répond aux exigences des professionnels qui travaillent régulièrement sur des pièces en plastique.

Spécifications :
• Deux tailles de maillure
• Ressort de rappel d'ouverture
• Bec coudé : 15°
• Type de poignée : PVC trempé
• Type de pince : pince coupante diagonale
• Matériaux adaptés : plastique
• Finition : brunie polie
• Attache pour travail en hauteur : oui
• Gaine en PVC

Normes :
• Ce produit est conforme à la norme ISO 5749, qui définit les exigences dimensionnelles et de performance pour les pinces coupantes diagonales utilisées dans les travaux de précision et de mécanique.

Informations sur la marque :
Depuis 1918, FACOM voyage dans les mains des utilisateurs, dans les usines, les garages, les ateliers, les camions, sur les chantiers, de génération en génération. L'histoire de FACOM est intimement liée aux grandes avancées industrielles du XXe siècle, accompagnant l'essor de secteurs clés tels que l'automobile, le rail, l'aviation, l'aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le progrès médical, les hautes technologies, les sports extrêmes, les monuments et les grands chantiers. De la modeste clé à molette des débuts aux milliers de références et innovations proposées aujourd'hui, FACOM est devenue la marque leader de l'outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission originelle, la marque œuvre chaque jour à mieux servir les professionnels, renforcer leurs performances et améliorer la qualité de leur travail quotidien. La certification "Origine France Garantie" atteste de son engagement à produire en France, garantissant ainsi un savoir-faire reconnu et une qualité exemplaire.

Points forts

• Coupe précise et nette des pièces plastiques
• Ressort de rappel limitant la fatigue lors des coupes répétitives
• Bec coudé à 15° pour un accès facilité dans les zones confinées
• Poignée en PVC offrant confort et adhérence
• Attache intégrée pour le travail en hauteur

Applications

Cette pince coupante est idéale pour les professionnels travaillant dans la plasturgie, l’électronique et la maintenance industrielle. Elle convient parfaitement aux opérations de montage, de découpe et d’ajustement de composants plastiques, tout en assurant confort et efficacité dans un usage quotidien.

Informations techniques


Attributs
Forme des becsdiagonal
Longueur160 mm
Poids150 g
Longueur des becs22 mm
Capacité de coupe16 mm
Typepinces coupantes pour plastique
52,18 € HT
/ unité
62,62 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h