Pince coupante Knipex 72 01 140, Forme des becs: Diagonal | Longueur: 140 mm

Pince coupante de côté pour plastique Knipex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :72 01 140
Rubix :7510-5170761
EAN :4003773043713
PINCE COUPANTE DE COTE 140MM

Résumé technique

Forme des becsdiagonal
Longueur140 mm
Poids120 g

Documents

Détails articles : PINCE COUPANTE DE COTE 140MM


Surface des tranchants rectifiée. Pour séparer à ras les parties injectées et les carottes plastiques. Coupe les matériaux tendres tels que le plomb avec une coupe à ras. Avec ressort d’ouverture. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile. Avec tranchant allongé. Démultiplication améliorée pour une puissance de coupe supérieure de 25 %.
Cutting face flush. Non-bevelled, for separating moulded plastic components from sprues. With opening spring. For nearly flush cutting of moulded plastic components from sprues. Vanadium electric steel. Forged, oil-hardened.

Informations techniques


Attributs
Forme des becsdiagonal
Longueur140 mm
Poids120 g
53,23 € HT
/ unité
63,88 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h