Pince coupante Facom 416.E, Forme des becs: Pointu | Longueur: 110 mm | Longueur des becs: 10.5 mm

Pince coupante ESD "pointue"

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :416.E
Rubix :0139-5019210
EAN :3148511755044
PINCE COUPE SEMI RASE ESD 416.E

Résumé technique

Forme des becspointu
Longueur110 mm
Poids65 g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE COUPE SEMI RASE ESD 416.E


La pince coupante ESD pointue FACOM est conçue pour protéger les composants électroniques sensibles tout en offrant une coupe précise. Grâce à sa conception antistatique et à ses becs fins, elle permet un travail de grande précision.

Caractéristiques :
Cette pince coupante est particulièrement adaptée aux interventions sur les composants électroniques fragiles. Sa protection ESD empêche les décharges électrostatiques, protégeant ainsi les circuits. Ses becs pointus et peu encombrants facilitent l'accès aux zones difficiles, tout en garantissant des coupes nettes et précises.

Spécifications :
• Hauteur du produit : 7 mm
• Type de tête : bec fin
• Type de coupe : scie japonaise
• Type de poignée : antistatique
• Diamètre : 0.1-1.0 mm

Normes :
• ISO 9654 : norme internationale de qualité et de conformité.

Informations sur la marque :
Facom conçoit et fabrique des outils à main depuis 1918. Présente dans tous les environnements professionnels — ateliers, chantiers, usines, garages — la marque a accompagné les grandes avancées industrielles du XXe siècle. De l’automobile à l’aéronautique, en passant par le ferroviaire, le médical ou les hautes technologies, Facom est devenue une référence européenne. Son engagement pour la performance, la fiabilité et la fabrication française est reconnu, notamment grâce à la certification "Origine France Garantie".

Points forts

• Protection ESD contre les décharges électrostatiques
• Accès facilité aux zones confinées grâce aux becs pointus
• Coupe nette et précise pour fils fins
• Poignée antistatique pour une sécurité accrue

Applications

Cette pince coupante est idéale pour les travaux électroniques et de précision. Elle est particulièrement recommandée pour l’assemblage de circuits imprimés, la réparation d’appareils électroniques, et les interventions dans des environnements sensibles aux décharges électrostatiques. Elle convient aux électriciens, techniciens de maintenance, ingénieurs et professionnels de l’industrie électronique.

Informations techniques


Attributs
Forme des becspointu
Longueur110 mm
Poids65 g
Longueur des becs10,5 mm
Capacité de coupe1 mm
Type pinces coupantes tête pointue
86,32 € HT
/ unité
103,58 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h