Pince coupante Facom 405.10, Forme des becs: Diagonal | Longueur: 110 mm | Longueur des becs: 10.5 mm

Pince coupante électromécanicien FACOM

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :405.10
Rubix :0139-5007044
EAN :3148511751206
PINCE MICRO COUPANTE AXIALE - 405.10 - (UC5/US20)

Résumé technique

Forme des becsdiagonal
Longueur110 mm
Poids60 g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE MICRO COUPANTE AXIALE - 405.10 - (UC5/US20)


Conçue pour des travaux de coupe précis sur fils, câbles et composants, les pinces coupantes de la série 405 de Facom sont robustes et garanties à vie pour une utilisation durable dans les environnements industriels.

Caractéristiques :
La pince coupante diagonale Facom se décline en plusieurs variantes pour s’adapter à différents besoins de coupe sur fil de fer, cuivre, acier, etc. Le modèle 405 offre une coupe axiale, idéale pour les travaux de précision. Les modèles 416 et 435 présentent une coupe semi-rase avec des becs effilés, tandis que la référence 425 propose une coupe à ras grâce à des becs allongés de 13 mm. L’ensemble de la gamme est doté d’une présentation brunie mate avec une gaine rouge ergonomique et un ressort d’ouverture facilitant le confort d’utilisation.

Spécifications :
- Matière : acier trempé.
- Charnière : entrepassée (non démontable).
- Finition : brunie mate.
- Poignées : gainées avec gaine rouge PVC ergonomique.
- Plusieurs modèles disponibles.
- Type de coupe : axiale (405.10 et 405.12), semi-rase (416 et 435) ou à ras (425).
- Ressort : intégré pour l’ouverture automatique.
- Longueur totale : comprise entre 110 mm et 120 mm selon la version.
- Garantie à vie Facom : oui.
- Capacité de coupe : 2 mm (fil d'acier).

Normes :
La pince coupante diagonale Facom est conforme aux normes ASME B107.500 et ISO 9654. Ces standards garantissent la qualité, la sécurité et la précision des pinces à main et des pinces coupantes professionnelles.

Points forts

- Coupe adaptée à chaque usage : axiale, semi-rase ou à ras.
- Gaine rouge isolante offrant une bonne préhension et un repérage rapide dans un environnement de travail.
- Ressort d’ouverture qui facilite les séries de coupes répétées.
- Finition brunie mate réduisant les reflets et protégeant contre la corrosion.
- Garantie à vie avec remplacement en cas de défaut.

Applications

Les pinces coupantes diagonales Facom sont destinées aux ateliers de maintenance, aux chantiers d’électricité et aux lignes de production industrielle. Elles conviennent à la coupe de fils, câbles, composants électroniques ou matériaux tendres. Leur conception robuste et leur variété de formes permettent une utilisation dans des environnements variés tels que l’équipement électrique, la réparation mécanique, la fabrication de dispositifs électroniques ou le montage d’appareillages.

Informations techniques


Attributs
Forme des becsdiagonal
Longueur110 mm
Poids60 g
Longueur des becs10,5 mm
Capacité de coupe1,4 mm
Typepince micro coupante axiale

Foire aux questions


La pince coupante diagonale FACOM 405.10 mesure 110 mm de long. FACOM donne aussi B 11,50 mm, C 10,50 mm, E 10,50 mm et L1 7,00 mm.

La pince coupante diagonale FACOM 405.10 est annoncée en coupe axiale. Le fabricant la présente avec une finition brunie mate, une gaine rouge et un ressort d'ouverture.

La pince coupante diagonale FACOM 405.10 est certifiée Origine France Garantie.

La pince coupante diagonale FACOM 405.10 fait partie de la famille 405, qui comprend aussi 405.12, 416, 425 et 435.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

44,90 € HT
/ unité
53,88 € TTC
brand logo
Prix dégressifs
1 unité
44,90 € HT / unité
3 à 4
41,76 € HT / unité
5 et plus
38,42 € HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h