Pince coupante Knipex 75 02 125, Forme des becs: Diagonal | Longueur: 125 mm | Longueur des becs: 14 mm
Pince coupante de côté pour l’électronique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :75 02 125
Rubix :7510-5285127
EAN :4003773043720






Documents
Détails articles : PINCE COUPANTE DE COTE ELECTRO 125MM
La pince coupante de côté Knipex 75 02 125 est spécialement conçue pour les travaux de coupe très délicats dans les domaines de l’électronique et de la mécanique de précision par exemple. Compacte, légère et extrêmement précise, elle offre une qualité de coupe nette même dans les espaces confinés.
Caractéristiques :
Conçue pour une coupe de haute précision, la pince Knipex 75 02 125 est idéale pour les travaux délicats sur des composants électroniques ou des montages mécaniques fins. Ses tranchants affûtés et meulés permettent une coupe efficace de différents types de fils, qu’ils soient doux, durs ou même en corde à piano. Elle dispose d’un double ressort à faible frottement qui assure une ouverture douce et régulière, réduisant la fatigue lors d’une utilisation prolongée. Son revêtement brunie améliore la résistance à la corrosion, tandis que les poignées gainées de plastique garantissent une prise en main confortable et sécurisée.
Spécifications :
- Référence : 75 02 125
- Finition : brunie
- Poignées : avec gaines en plastique
- Dimensions : 125 x 60 x 18 mm
- Longueur de la mâchoire (B) : 14 mm
- Épaisseur de la mâchoire à l’articulation (D) : 6,5 mm
- Largeur de tête (A) : 10,5 mm
- Capacité de coupe fil doux (Ø) : 1,0 mm
- Capacité de coupe fil d’acier mi-dur (Ø) : 1,0 mm
- Capacité de coupe fil dur (Ø) : 0,6 mm
- Capacité de coupe corde à piano (Ø) : 0,4 mm
Normes :
Ce produit est conforme à la norme DIN ISO 9654, qui définit les exigences techniques pour les pinces destinées à des usages dans l’électronique, notamment en matière de résistance, de finition et de précision. Il respecte également le règlement européen REACH, garantissant l’absence de substances chimiques préoccupantes (SVHC) dans sa composition.
Informations sur la marque :
Fondé en 1882 en Allemagne, KNIPEX est un fabricant de renom spécialisé dans les outils à main de haute qualité. Avec plus de 1 000 employés et un catalogue riche de plus de 1 500 références, la marque s’impose comme un acteur clé dans les secteurs de l’électronique, de l’automobile et de la maintenance industrielle. Son engagement envers la précision, l’innovation et la durabilité lui vaut une reconnaissance mondiale.
Caractéristiques :
Conçue pour une coupe de haute précision, la pince Knipex 75 02 125 est idéale pour les travaux délicats sur des composants électroniques ou des montages mécaniques fins. Ses tranchants affûtés et meulés permettent une coupe efficace de différents types de fils, qu’ils soient doux, durs ou même en corde à piano. Elle dispose d’un double ressort à faible frottement qui assure une ouverture douce et régulière, réduisant la fatigue lors d’une utilisation prolongée. Son revêtement brunie améliore la résistance à la corrosion, tandis que les poignées gainées de plastique garantissent une prise en main confortable et sécurisée.
Spécifications :
- Référence : 75 02 125
- Finition : brunie
- Poignées : avec gaines en plastique
- Dimensions : 125 x 60 x 18 mm
- Longueur de la mâchoire (B) : 14 mm
- Épaisseur de la mâchoire à l’articulation (D) : 6,5 mm
- Largeur de tête (A) : 10,5 mm
- Capacité de coupe fil doux (Ø) : 1,0 mm
- Capacité de coupe fil d’acier mi-dur (Ø) : 1,0 mm
- Capacité de coupe fil dur (Ø) : 0,6 mm
- Capacité de coupe corde à piano (Ø) : 0,4 mm
Normes :
Ce produit est conforme à la norme DIN ISO 9654, qui définit les exigences techniques pour les pinces destinées à des usages dans l’électronique, notamment en matière de résistance, de finition et de précision. Il respecte également le règlement européen REACH, garantissant l’absence de substances chimiques préoccupantes (SVHC) dans sa composition.
Informations sur la marque :
Fondé en 1882 en Allemagne, KNIPEX est un fabricant de renom spécialisé dans les outils à main de haute qualité. Avec plus de 1 000 employés et un catalogue riche de plus de 1 500 références, la marque s’impose comme un acteur clé dans les secteurs de l’électronique, de l’automobile et de la maintenance industrielle. Son engagement envers la précision, l’innovation et la durabilité lui vaut une reconnaissance mondiale.
Precision pliers for fine assembly work, e g. in electronics and fine mechanics. With sharp, ground cutting edges for soft and hard wire and piano wire. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 64 HRC. Low-friction double spring for gentle and even opening. For ultra fine cutting work, e.g. in electronics and fine mechanics. cutter head: special high-grade tool steel, forged, oil-hardened
Points forts
- Coupe précise et nette même dans les espaces restreints ;
- Tranchants trempés par induction pour une longue durée de vie ;
- Adaptée à différents types de fils : doux, durs et corde à piano ;
- Double ressort pour une ouverture fluide et sans effort ;
- Poignées confortables avec gaines en plastique antidérapantes ;
- Finition brunie pour une meilleure résistance à la corrosion ;
- Format compact et poids léger pour une manipulation aisée.
- Tranchants trempés par induction pour une longue durée de vie ;
- Adaptée à différents types de fils : doux, durs et corde à piano ;
- Double ressort pour une ouverture fluide et sans effort ;
- Poignées confortables avec gaines en plastique antidérapantes ;
- Finition brunie pour une meilleure résistance à la corrosion ;
- Format compact et poids léger pour une manipulation aisée.
Applications
La pince Knipex 75 02 125 est parfaitement adaptée aux environnements de précision tels que les laboratoires électroniques, les ateliers de prototypage et les secteurs de la mécanique fine. Elle est recommandée pour les techniciens de maintenance, les assembleurs de composants électroniques, ainsi que les professionnels de l’horlogerie et de la micromécanique. Utilisable dans des conditions de travail nécessitant précision et répétition, elle garantit une coupe fiable dans des espaces réduits ou sur des matériaux difficiles à sectionner.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | diagonal |
|---|---|
| Longueur | 125 mm |
| Poids | 80 g |
| Longueur des becs | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,78 € HT
/ unité
63,34 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h