Pince coupante Knipex 70 01 125, Forme des becs: Coupe-latérale | Longueur: 125 mm

Pince coupante de côté Knipex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :70 01 125
Rubix :7510-5311987
EAN :4003773013402
PINCE COUPANTE COTE 125MM 70 01 125

Résumé technique

Forme des becscoupe-latérale
Longueur125 mm
Poids80 g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE COUPANTE COTE 125MM 70 01 125


Conçue pour répondre aux besoins quotidiens des électriciens, mécatroniciens et électroniciens, la pince coupante de côté Knipex se distingue par sa robustesse, sa précision et sa grande polyvalence. Grâce à sa tête étroite et ses tranchants durcis, elle excelle dans les environnements exigus et les travaux de coupe délicats. Forgée en acier au vanadium et finie avec rigueur, elle garantit une performance constante dans le temps.

Caractéristiques :
La pince coupante de côté Knipex offre une qualité de coupe exceptionnelle, même dans les espaces difficiles d’accès, grâce à sa tête élancée et à ses tranchants aiguisés jusqu’à leur extrémité. Elle est fabriquée à partir d’un acier électrique au vanadium forgé, bénéficiant d’un traitement thermique et d’une trempe à l’huile en plusieurs phases, ce qui renforce sa durabilité. Les tranchants sont durcis par induction à environ 61–62 HRC, assurant une capacité de coupe fiable pour les fils doux, mi-durs et durs. Sa finition polie et son revêtement noir atramentisé ajoutent une résistance à la corrosion, tandis que les poignées gainées en plastique offrent une bonne prise en main pour un usage prolongé. Cette pince a été pensée pour une utilisation universelle, notamment pour couper les fils de cuivre fins avec une grande précision, y compris à l’extrémité des tranchants.

Spécifications :
- Tranchants trempés par induction : env. 61–62 HRC
- Finition : atramentisée noire avec tête polie
- Poignées : gainées en plastique
- Acier : acier électrique au vanadium, forgé et trempé à l’huile
- 5 Références disponibles
- 70 01 110 : Longueur 110 mm, Capacité de coupe fil mi-dur : Ø 2,0 mm, Capacité de coupe fil dur : Ø 1,2 mm.
- 70 01 125 : Longueur 125 mm, Capacité de coupe fil mi-dur : Ø 2,3 mm, Capacité de coupe fil dur : Ø 1,5 mm
- 70 01 140 : Longueur 140 mm, Capacité de coupe fil mi-dur : Ø 2,5 mm, Capacité de coupe fil dur : Ø 1,8 mm
- 70 01 160 : Longueur 160 mm, Capacité de coupe fil mi-dur : Ø 3,0 mm, Capacité de coupe fil dur : Ø 2,0 mm
- 70 01 180 : Longueur 180 mm, Capacité de coupe fil mi-dur : Ø 3,0 mm, Capacité de coupe fil dur : Ø 2,5 mm

Normes :
Cette pince coupante de côté est conforme à la norme DIN ISO 5749, qui définit les exigences de sécurité, de dimensions et de performance pour les pinces coupantes utilisées dans l’industrie et les métiers techniques. Elle est également conforme à la réglementation européenne REACH, garantissant l’absence de substances préoccupantes (SVHC) dans sa fabrication.

Informations sur la marque :
Knipex est un fabricant allemand reconnu mondialement pour son expertise dans la conception d’outils de qualité professionnelle. Depuis plus de 140 ans, l’entreprise se consacre exclusivement à la fabrication de pinces, avec une production centralisée à Wuppertal. Knipex propose une large gamme de solutions innovantes pour l’industrie, l’artisanat et la maintenance, en s’appuyant sur une exigence élevée en matière de qualité, de précision et de durabilité.
The indispensable diagonal cutter for all-round use. High-quality material and precise workmanship for long service life. Precision cutting edges for soft and hard wire. Clean cutting of thin copper wires, also at the cutting-edge tips. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 62 HRC. Narrow head style for use in confined areas. Vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened

Points forts

- Coupe fiable de fils durs, mi-durs et tendres grâce aux tranchants trempés par induction ;
- Excellente maniabilité en zones étroites grâce à la forme fine de la tête ;
- Grande précision de coupe, y compris à l’extrémité des tranchants ;
- Longévité accrue grâce à l’acier au vanadium et à la trempe à l’huile ;
- Bonne ergonomie avec poignées plastifiées pour un confort d’utilisation prolongé ;
- Finition polie et traitement de surface noir pour une meilleure résistance à la corrosion ;
- Disponible en plusieurs tailles pour s’adapter à différents besoins de coupe.

Applications

La pince coupante de côté Knipex est parfaitement adaptée aux travaux de coupe quotidiens dans les secteurs de l’électronique, de la mécatronique et de l’électricité. Elle s’utilise efficacement pour couper les câbles, fils de cuivre, torons fins ou fils durs dans des conditions restreintes. Les électriciens peuvent l’employer lors de l’installation ou de la maintenance de systèmes câblés ; les techniciens de maintenance en mécatronique l’utiliseront pour des interventions précises sur des composants complexes ; et les électroniciens en tireront parti pour des tâches minutieuses sur circuits imprimés. Sa forme compacte et sa précision font d’elle un outil incontournable sur les chantiers, en atelier ou sur site industriel.

Informations techniques


Attributs
Forme des becscoupe-latérale
Longueur125 mm
Poids80 g
Capacité de coupe3 mm
35,23 € HT
/ unité
42,28 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h