Pince coupante Roebuck 886174, Forme des becs: Court | Longueur: 110 mm | Longueur des becs: 13 mm
Pince coupante à ras de précision
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :4972256
Roebuck :886174
Rubix :R600-5410855
EAN :3660338396281

Documents
Détails articles : PINCE COUPANTE PRECISION
Norme: DIN ISO 9654
Acier Surface phosphatée
Branches gainées PVC
Fabrication Allemande.
Acier Surface phosphatée
Branches gainées PVC
Fabrication Allemande.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | court |
|---|---|
| Longueur | 110 mm |
| Poids | 60 g |
| Longueur des becs | 13 mm |
| Capacité de coupe | 2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,13 € HT
/ unité
39,76 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h