Pince coupante Knipex 72 01 160, Forme des becs: Pointu | Longueur: 160 mm

Pince coupante de côté pour plastique Knipex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :72 01 160
Rubix :7510-5056540
EAN :4003773041245
PINCE COUPANTE DIAGONALE 160MM ( UE 6)

Résumé technique

Forme des becspointu
Longueur160 mm
Poids164 g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE COUPANTE DIAGONALE 160MM ( UE 6)


Surface des tranchants rectifiée. Pour séparer à ras les parties injectées et les carottes plastiques. Coupe les matériaux tendres tels que le plomb avec une coupe à ras. Avec ressort d’ouverture. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile. Avec tranchant allongé. Démultiplication améliorée pour une puissance de coupe supérieure de 25 %.
With elongated cutting surface. Improved power transmission for 25% more cutting capacity. With smooth-cut cutting edges. Without facet for smooth cutting of sprayed plastic parts of spray residues. With opening spring.. For smooth cutting of sprayed plastic parts and spray residues. Vanadium-electrical steel. Forged. oil-hardened.

Informations techniques


Attributs
Forme des becspointu
Longueur160 mm
Poids164 g
Capacité de coupe3 mm
32,33 € HT
/ unité
38,80 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h