Pince à sertir Knipex 97 52 63, Longueur: 175 mm | Capacité de sertissage min: 0.08 mm² | Capacité de sertissage max: 2.5 mm²

Pince

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :97 52 63
Rubix :7510-5313555
EAN :4003773050148
PINCE A SERTIR 4 POINTS CONTACTS TOURNES

Résumé technique

Longueur175 mm
Capacité de sertissage min0,08 mm²
Capacité de sertissage max2,5 mm²
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE A SERTIR 4 POINTS CONTACTS TOURNES


La pince à sertir à quatre points pour contacts tournés série 97 52 de Knipex est équipée d’un positionneur monté pour le sertissage précis de contacts à broches et à douilles. Elle est conçue pour assurer une qualité de sertissage constante.

Caractéristiques :
La pince à sertir à quatre points pour contacts tournés série 97 52 de Knipex est équipée d’un positionneur monté permettant le maintien précis des contacts à broches et à douilles tournés lors du sertissage. Le mécanisme repose sur une alimentation synchronisée des mandrins de sertissage, ce qui contribue à une déformation régulière du contact autour du conducteur. Un réglage fin de l’avance du mandrin est assuré par une molette, permettant d’adapter la pression de sertissage aux différentes sections de conducteur. Le verrouillage de la gâchette garantit que le cycle de sertissage est mené à son terme avant ouverture de la pince. Une fonction de recalibrage est intégrée afin de vérifier le réglage de base à l’aide de la broche de test fournie. L’outil est livré dans une mallette plastique avec plateau en mousse, incluant le positionneur monté et échangeable pour étendre la plage d’applications avec d’autres fabricants de contacts.

Spécifications :
• Type d’outil : pince à sertir manuelle.
• Nombre de positions de sertissage : 1
• Sertissage : quatre points
• Réglage de l’avance du mandrin : par pas de 0,01 mm
• Finition de la pince : chromée
• Poignées : poignées multimatières
• Rangée dans une mallette plastique avec plateau de mousse et positionneur pour les contacts
• Pince à sertir 97 52 63 : Positionneur monté spécifiquement adapté aux contacts à broches et à douilles tournés Phoenix Contact des séries RC, SC et SI.
• Pince à sertir 97 52 65 : Positionneur monté compatible avec des contacts tournés de plusieurs fabricants (dont Harting, Phoenix Contact, TE Connectivity, Ilme, Amphenol®, Walther et Weidmüller), offrant une plage d’applications élargie.

Normes :
• IEC 60352 : le verrouillage de la gâchette est conforme à cette norme, assurant un sertissage sécurisé avec verrouillage positif et déverrouillable
• REACH : contient des SVHC
Fine adjustment of pressure depending on the conductor's diameter by means of adjusting wheel. Pliers in a plastic case with foam insert and standard locator for precise positioning of the contacts. For crimping turned contacts. For solder-free electrical connections. Four-mandrel crimping for exact crimping performance. Mandrel gauge to check the basic setting. Repetitive, high crimping quality due to integral lock (self-releasing mechanism). Tools have been set precisely (calibrated) in the factory. Optimum transmission of force due to lever action for fatigue-reduced operation. High operation comfort thanks to handy shape. Chrome vanadium electric steel in special quality, oil-hardened

Points forts

• Sertissage régulier des contacts tournés grâce à l’alimentation synchronisée des mandrins
• Ajustement précis de la pression de sertissage par molette graduée, facilitant l’adaptation aux sections de conducteur
• Processus de sertissage sécurisé par un verrouillage de gâchette conforme à la norme IEC 60352
• Polyvalence accrue par l’échange possible des positionneurs selon les fabricants de contacts
• Manipulation confortable permise par la forme de la pince et les poignées multimatières

Applications

Cette pince à sertir est destinée aux opérations de sertissage de contacts tournés dans les assemblages électriques. Elle trouve sa place dans les ateliers de câblage, les services de maintenance industrielle et les lignes d’assemblage d’équipements électriques. L’outil convient aux environnements nécessitant une qualité de sertissage constante et un contrôle précis des paramètres mécaniques, notamment lors du montage de faisceaux, de connecteurs industriels ou de sous-ensembles électrotechniques.

Informations techniques


Attributs
Longueur175 mm
Capacité de sertissage min0,08 mm²
Capacité de sertissage max2,5 mm²
Poids388 g
1 045,48 HT
/ unité
1 254,58 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.