Pince pneumatique SMC MHZ2-16SN
Pince pneumatique série MHZ2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MHZ2-16SN
Rubix :0338-2048831
Fabricant :00014135
EAN :3618036379167

Documents
Détails articles : PINCE PARAL. ETROIT S.E NO D.16 MHZ2-16SN
La série MHZ2 est un pince pneumatique à serrage parallèle modèle standard remplaçant la série MHQ(G)2. Le guide linéaire offre une grande rigidité et une grande précision. MHZ2 peut fonctionner à des pressions plus élevées même avec un point de maintenue plus élevé et en porte-à-faux. Une grande précision de montage est offerte et la répétitivité de montage a été améliorée.
Pince ouverture parallele serie mhz2
Informations techniques
Attributs
| Type | préhenseur pneumatique |
|---|---|
| Course du cylindre | 6 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
547,41 € HT
/ unité
656,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours