Références
Festo :HGDD-35-A
Rubix :0326-2564597
Fabricant :1163037
EAN :4052568227845

Résumé technique
| Type | festo 1163037 pince à trois points |
|---|---|
| Course du cylindre | 4 mm |
Détails articles : PINCE SER.CONC. HGDD-35-A
Points forts
La cinématique de la pince entièrement encapsulée permet d'utiliser la pince dans des conditions ambiantes extrêmement sévères
La cinématique robuste et précise offre une résistance maximale au couple et une longue durée de vie
La force générée par le mouvement linéaire est transmise au mouvement des mâchoires de la pince via un mécanisme à coin à mouvement guidé par la force. Cela garantit également le mouvement synchrone des mâchoires de la pince. Le guidage à palier lisse pratiquement sans jeu est réalisé grâce à des mâchoires de pince rectifiées
La cinématique robuste et précise offre une résistance maximale au couple et une longue durée de vie
La force générée par le mouvement linéaire est transmise au mouvement des mâchoires de la pince via un mécanisme à coin à mouvement guidé par la force. Cela garantit également le mouvement synchrone des mâchoires de la pince. Le guidage à palier lisse pratiquement sans jeu est réalisé grâce à des mâchoires de pince rectifiées
Applications
Peut être utilisée comme pince à double effet et à simple effet;Ressort de compression pour compléter ou maintenir les forces de préhension;Convient pour la préhension externe et interne
Informations techniques
Attributs
| Type | festo 1163037 pince à trois points |
|---|---|
| Course du cylindre | 4 mm |
| Température mini | 5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 412,31 € HT
/ unité
1 694,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours