Références
Festo :HGPT-25-A-B-G2
Rubix :0326-2243373
Fabricant :560206
EAN :4052568206710

Détails articles : PINCE SER.PARAL HGPT-25-A-B-G2 560206
Pince à serrage parallèle HGPT-25-A-B-G2 robuste, avec effet de ressort de sécurité à la fermeture ...-G2. Taille=25, Course par mors de pince=6 mm, Précision d'échange max.=<= 0,2 mm, Jeu angulaire max. des mors de pince ax, ay=<= 0,1 deg, Jeu max. des mors de pince Sz=<= 0,02 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | pince parallèle |
|---|---|
| Course du cylindre | 25 mm |
| Température mini | 5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
964,63 € HT
/ unité
1 157,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours