Références
SMC :MHM-32D
Rubix :0338-2537412
Fabricant :MHM-32D

Résumé technique
| Type | pince magnetique serie mhm |
|---|---|
| Course du cylindre | 5 mm |
Détails articles : PINCE MAGNETIQUE SERIE MHM
La série MHM est une pince magnétique qui peut être utilisée à la place des ventouses ou des pinces pour la prise de pièces métalliques. Les interrupteurs automatiques peuvent être montés sur 2 surfaces. Les options de montage étendues comprennent le taraudage du corps, le montage latéral et le montage central.
Points forts
Force de préhension maximale 1000 ND Double effet4 options de montage, y compris la tuyauterie axiale4 tailles différentes.
Informations techniques
Attributs
| Type | pince magnetique serie mhm |
|---|---|
| Course du cylindre | 5 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Pression maxi de service | 6 bar |
| Connexion | rc1/8 |
| Série | mhm |
| Matière du corps | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
539,45 € HT
/ unité
647,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours