Pince pneumatique SMC MHZ2-25D3

Pince pneumatique série MHZ2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MHZ2-25D3
Rubix :0338-2092891
EAN :3618036378733
PINCES OUVERT. PARRAL. DIA.10 MHZ2-25D3

Résumé technique

Typepince parallèle
Course du cylindre14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCES OUVERT. PARRAL. DIA.10 MHZ2-25D3


La série MHZ2 est un pince pneumatique à serrage parallèle modèle standard remplaçant la série MHQ(G)2. Le guide linéaire offre une grande rigidité et une grande précision. MHZ2 peut fonctionner à des pressions plus élevées même avec un point de maintenue plus élevé et en porte-à-faux. Une grande précision de montage est offerte et la répétitivité de montage a été améliorée.
Pince ouverture parallele serie mhz2

Informations techniques


Attributs
Typepince parallèle
Course du cylindre14 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
715,74 € HT
/ unité
858,89 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours