Pince pneumatique Festo DHDS-32-A-NC

Pince

Voir les informations techniques
Références
Festo :DHDS-32-A-NC
Rubix :0326-2567056
Fabricant :1259494
EAN :4052568229313
PINCE SER.CONC. DHDS-32-A-NC
Résumé technique
Typepréhenseur à trois points
Course du cylindre32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PINCE SER.CONC. DHDS-32-A-NC


Pince à serrage concentrique DHDS-32-A-NC Taille=32, Course par mors de pince=3,9 mm, Précision d'échange max.=<= 0,2 mm, Jeu angulaire max. des mors de pince ax, ay=<= 0,2 deg, Jeu max. des mors de pince Sz=<= 0,02 mm
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typepréhenseur à trois points
Course du cylindre32 mm
Température mini5 °C
Température maxi60 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 274,43 HT
/ unité
1 529,32 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours