Références
Festo :HGDT-40-A-F
Rubix :0326-2569564
Fabricant :560183
EAN :4052568206482

Résumé technique
| Type | préhenseur à trois points |
|---|---|
| Course du cylindre | 40 mm |
Détails articles : PINCE SER.CONC. HGDT-40-A-F
Pince à serrage concentrique HGDT-40-A-F Robuste, utilisable comme pince a serrage interne et externe, pour la détection de position. Taille=40, Course par mors de pince=3 mm, Précision d'échange max.=<= 0,2 mm, Jeu angulaire max. des mors de pince ax, ay=<= 0,1 deg, Jeu max. des mors de pince Sz=<= 0,05 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | préhenseur à trois points |
|---|---|
| Course du cylindre | 40 mm |
| Température mini | 5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 336,24 € HT
/ unité
1 603,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours