Références
SMC :MHL2-32DZ
Rubix :0338-2495728
Fabricant :MHL2-32DZ

Résumé technique
| Type | pince ouverture parallele a grande ouverture serie mhl2-z |
|---|---|
| Course du cylindre | 70 mm |
Détails articles : PINCE OUVERTURE PARALLELE A GRANDE OUVERTURE SERIE MHL2-Z
Courses jusqu'à 200 mm pour les grandes pièces et les dimensions variables
Points forts
Force de préhension maximale par doigt 396 N à 0,5 MPaDouble effetRépétitivité : ±0,1 mmFréquence de fonctionnement maximale : 60 c.p.m.
Informations techniques
Attributs
| Type | pince ouverture parallele a grande ouverture serie mhl2-z |
|---|---|
| Course du cylindre | 70 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Pression maxi de service | 6 bar |
| Connexion | rc1/8 (g1/8, npt1/8) |
| Série | mhl2-z |
| Matière du corps | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 057,59 € HT
/ unité
1 269,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours