Pince pneumatique Festo HGPT-35-A-B-G2

Pince parallèle

Voir les informations techniques

Références

Festo :HGPT-35-A-B-G2
Rubix :0326-2243374
Fabricant :560212
EAN :4052568206772
PINCE SER.PARAL HGPT-35-A-B-G2 560212

Résumé technique

Typepince parallèle
Course du cylindre35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PINCE SER.PARAL HGPT-35-A-B-G2 560212


pince à serrage parallèle HGPT-35-A-B-G2 robuste, avec conservation de la force de préhension lors de la fermeture ...-G2. Encombrement=35, Course par pince à mâchoires=8 mm, Précision de remplacement max.=<= 0,2 mm, Jeu max. d’équerres de pince à mâchoires ax, ay=<= 0,1 deg, Jeu max. de pince à mâchoires Sz=<= 0,02 mm

Informations techniques


Attributs
Typepince parallèle
Course du cylindre35 mm
Température mini5 °C
Température maxi60 °C
1 128,51 € HT
/ unité
1 354,21 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours