Pince multiprise Knipex 88 01 250, Capacité d'ouverture: 46 mm | Nombre de positions: 9
Pince multiprises Knipex Alligator
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :88 01 250
Rubix :7510-5146451
EAN :4003773022992

Résumé technique
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Capacité d'ouverture | 46 mm |
| Nombre de positions | 9 |
Documents
Détails articles : PINCE KNIPEX
La pince multiprise Knipex Alligator® offre un gain de performance et de confort incomparable par rapport aux modèles standards de même taille. Elle assure un serrage puissant, une excellente prise en main, et une longévité remarquable.
Caractéristiques :
La pince Alligator® se distingue par sa tête effilée qui permet un accès optimal aux pièces, même dans les espaces restreints. Sa crémaillère en arc permet un réglage précis de l'ouverture sur 9 positions, offrant une capacité de préhension jusqu'à 30 % supérieure à celle des pinces classiques de même longueur. Le système autobloquant empêche tout glissement sur les écrous ou les tuyaux, réduisant ainsi l'effort fourni par l'utilisateur. La denture des mâchoires, trempée par induction, garantit une adhérence constante et durable, même après de nombreuses utilisations. Sa charnière entrepassée offre une grande stabilité grâce à un double guidage, et son ergot de protection intégré prévient efficacement les pincements. Conçue pour résister aux salissures, cette pince est parfaitement adaptée aux interventions en extérieur.
Spécifications :
- Références disponibles : 88 01 180, 88 01 250 et 88 01 300.
- Longueur : 180, 250 et 300 mm selon la référence.
- Poids : de 180 à 511 g.
- Largeur et épaisseur : 38 x 12 mm (modèle 180), 45 x 14 mm (modèle 250) et 53 x 15 mm (modèle 300).
- Capacité de préhension écrous : 36 mm (180), 46 mm (250) et 60 mm (300).
- Capacité de préhension tuyaux : de 42 mm à 70 mm.
- Positions de réglage : 9
- Finition : atramentisée noire, joues polies.
- Poignées : gaines PVC anti-dérapantes.
- Dureté des dents : environ 61 HRC.
Normes :
Cette pince est conforme à la norme DIN ISO 8976, garantissant le respect des exigences de performance et de sécurité pour les pinces multiprises. Elle respecte également le règlement REACH et ne contient aucune substance extrêmement préoccupante (SVHC).
Informations sur la marque :
Knipex est un fabricant allemand spécialisé dans les pinces de haute précision depuis 1882. Basée à Wuppertal, l'entreprise est aujourd'hui un acteur mondial reconnu pour la qualité exceptionnelle de ses outils. Knipex innove en permanence pour répondre aux exigences des professionnels de la maintenance, du BTP, de l'industrie et de l'énergie. Elle s'engage à fournir des outils robustes, durables et ergonomiques, capables de résister aux conditions les plus rudes.
Caractéristiques :
La pince Alligator® se distingue par sa tête effilée qui permet un accès optimal aux pièces, même dans les espaces restreints. Sa crémaillère en arc permet un réglage précis de l'ouverture sur 9 positions, offrant une capacité de préhension jusqu'à 30 % supérieure à celle des pinces classiques de même longueur. Le système autobloquant empêche tout glissement sur les écrous ou les tuyaux, réduisant ainsi l'effort fourni par l'utilisateur. La denture des mâchoires, trempée par induction, garantit une adhérence constante et durable, même après de nombreuses utilisations. Sa charnière entrepassée offre une grande stabilité grâce à un double guidage, et son ergot de protection intégré prévient efficacement les pincements. Conçue pour résister aux salissures, cette pince est parfaitement adaptée aux interventions en extérieur.
Spécifications :
- Références disponibles : 88 01 180, 88 01 250 et 88 01 300.
- Longueur : 180, 250 et 300 mm selon la référence.
- Poids : de 180 à 511 g.
- Largeur et épaisseur : 38 x 12 mm (modèle 180), 45 x 14 mm (modèle 250) et 53 x 15 mm (modèle 300).
- Capacité de préhension écrous : 36 mm (180), 46 mm (250) et 60 mm (300).
- Capacité de préhension tuyaux : de 42 mm à 70 mm.
- Positions de réglage : 9
- Finition : atramentisée noire, joues polies.
- Poignées : gaines PVC anti-dérapantes.
- Dureté des dents : environ 61 HRC.
Normes :
Cette pince est conforme à la norme DIN ISO 8976, garantissant le respect des exigences de performance et de sécurité pour les pinces multiprises. Elle respecte également le règlement REACH et ne contient aucune substance extrêmement préoccupante (SVHC).
Informations sur la marque :
Knipex est un fabricant allemand spécialisé dans les pinces de haute précision depuis 1882. Basée à Wuppertal, l'entreprise est aujourd'hui un acteur mondial reconnu pour la qualité exceptionnelle de ses outils. Knipex innove en permanence pour répondre aux exigences des professionnels de la maintenance, du BTP, de l'industrie et de l'énergie. Elle s'engage à fournir des outils robustes, durables et ergonomiques, capables de résister aux conditions les plus rudes.
Good access to the workpiece due to slim size of head and joint area. More output and comfort compared to conventional water pump pliers of the same length: 9-notch adjustment positioning for 30 % more gripping capacity. Box-joint design for high stability due to double guide. Self-locking on pipes and nuts: no slipping on the workpiece and low handforce required. Guard prevents operators' fingers being pinched. Favourable lever action: optimum transmission of force. Gripping surfaces with special hardened teeth, teeth hardness approx. 61 HRC: high wear resistance and stable gripping. Chrome vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened
Points forts
- Serrage autobloquant efficace : empêche le glissement sur les tuyaux ou écrous, réduisant l'effort physique.
- Tête effilée : accès optimisé aux zones difficiles d’accès, même en milieux exigus.
- Capacité de préhension étendue : jusqu'à 30 % de plus qu'une pince standard de même taille.
- Tête effilée : accès optimisé aux zones difficiles d’accès, même en milieux exigus.
- Capacité de préhension étendue : jusqu'à 30 % de plus qu'une pince standard de même taille.
Applications
La Knipex Alligator® est conçue pour les professionnels du bâtiment, de la plomberie, de la maintenance industrielle, et de l'équipement sanitaire. Elle est particulièrement adaptée aux interventions sur les écrous et tuyaux, même dans les environnements exigus comme les chaudières, climatiseurs ou installations de chauffage. Sa solidité et sa facilité d'entretien en font un outil précieux pour les opérations en extérieur, sur les chantiers ou dans des conditions salissantes.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Capacité d'ouverture | 46 mm |
| Nombre de positions | 9 |
| Poids | 331 g |
| Type de branches | entrepassées |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,13 € HT
/ unité
31,36 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h