Pince multiprise Facom 170A.30, Capacité d'ouverture: 55 mm | Nombre de positions: 8
Pince multiprise standard à verrouillage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :170A.30
Rubix :0139-5287108
EAN :3662424045844





Résumé technique
| Longueur | 310 mm |
|---|---|
| Capacité d'ouverture | 55 mm |
| Nombre de positions | 8 |
Documents
Détails articles : PINCE MULTIPRISE STANDARD 300MM 170A.30 UC5
Compacte, robuste et précise, la pince multiprises Facom 170A est pensée pour les pros. Disponible en plusieurs tailles, elle s’adapte à tous vos besoins de serrage en atelier ou sur chantier.
Caractéristiques :
Les pinces multiprises Facom 170A sont des modèles standards conçus pour un usage intensif, avec des performances optimales sur différents matériaux et surfaces. Leur denture autoserrante (inclinée vers l'intérieur) assure une prise ferme, même sur les pièces les plus lisses. La crémaillère et le pivot souple offrent un réglage précis tout en réduisant les points de blocage. Grâce à leurs branches spatulées et à leurs poignées gainées en PVC, elles garantissent un confort d’utilisation durable, même en cas de sollicitations répétées. De plus, elles sont équipées d'une sécurité anti-pince-doigts.
Spécifications :
- Disponible en plusieurs longueurs.
- Denture autoserrante pour une meilleure tenue sur la pièce.
- Crémaillère avec 8 positions de réglage (6 positions sur le modèle 180 mm).
- Revêtement en Téflon pour une meilleure résistance à la corrosion.
- Sécurité anti-pince-doigts intégrée.
- Poignées ergonomiques en PVC trempé.
- Type de dents : dentelé.
- Type de poignée : PVC trempé.
- Réglage de la pince à une main : non.
- Isolation électrique : non.
- Garantie à vie.
Normes :
Les pinces multiprises Facom 170A sont conformes aux normes suivantes :
- ASME B107.500.
- DIN ISO 8976.
- ISO 8976.
- NF ISO 8976.
Informations sur la marque :
Facom, fondée en 1918, est l’une des marques les plus reconnues dans le domaine de l’outillage à main professionnel. Reconnue pour la robustesse et la fiabilité de ses produits, l’entreprise s’appuie sur plus d’un siècle d’innovation pour répondre aux besoins des secteurs industriels, automobiles, aéronautiques et de la maintenance. Forte de plus de 10 000 références en catalogue, Facom s’engage à fournir des outils de qualité supérieure, soutenus par une garantie à vie.
Caractéristiques :
Les pinces multiprises Facom 170A sont des modèles standards conçus pour un usage intensif, avec des performances optimales sur différents matériaux et surfaces. Leur denture autoserrante (inclinée vers l'intérieur) assure une prise ferme, même sur les pièces les plus lisses. La crémaillère et le pivot souple offrent un réglage précis tout en réduisant les points de blocage. Grâce à leurs branches spatulées et à leurs poignées gainées en PVC, elles garantissent un confort d’utilisation durable, même en cas de sollicitations répétées. De plus, elles sont équipées d'une sécurité anti-pince-doigts.
Spécifications :
- Disponible en plusieurs longueurs.
- Denture autoserrante pour une meilleure tenue sur la pièce.
- Crémaillère avec 8 positions de réglage (6 positions sur le modèle 180 mm).
- Revêtement en Téflon pour une meilleure résistance à la corrosion.
- Sécurité anti-pince-doigts intégrée.
- Poignées ergonomiques en PVC trempé.
- Type de dents : dentelé.
- Type de poignée : PVC trempé.
- Réglage de la pince à une main : non.
- Isolation électrique : non.
- Garantie à vie.
Normes :
Les pinces multiprises Facom 170A sont conformes aux normes suivantes :
- ASME B107.500.
- DIN ISO 8976.
- ISO 8976.
- NF ISO 8976.
Informations sur la marque :
Facom, fondée en 1918, est l’une des marques les plus reconnues dans le domaine de l’outillage à main professionnel. Reconnue pour la robustesse et la fiabilité de ses produits, l’entreprise s’appuie sur plus d’un siècle d’innovation pour répondre aux besoins des secteurs industriels, automobiles, aéronautiques et de la maintenance. Forte de plus de 10 000 références en catalogue, Facom s’engage à fournir des outils de qualité supérieure, soutenus par une garantie à vie.
Points forts
- Confort d’utilisation optimal : branches spatulées et poignées en PVC trempé pour une meilleure prise en main
- Précision et sécurité : réglage par crémaillère fluide avec système anti-pince-doigts.
- Résistance accrue : revêtement en Téflon pour une protection contre la corrosion.
- Serrage efficace : denture autoserrante permettant une accroche sûre sur toutes les surfaces.
- Précision et sécurité : réglage par crémaillère fluide avec système anti-pince-doigts.
- Résistance accrue : revêtement en Téflon pour une protection contre la corrosion.
- Serrage efficace : denture autoserrante permettant une accroche sûre sur toutes les surfaces.
Applications
Ces pinces multiprises sont idéales pour les opérations de serrage, de maintien ou de desserrage dans des environnements industriels, les ateliers de maintenance, l’artisanat ou encore sur les chantiers. Elles sont particulièrement adaptées pour manipuler des pièces cylindriques ou planes, comme des tuyaux, écrous, raccords ou éléments de plomberie. Leur conception robuste et ergonomique les rend parfaites pour un usage quotidien.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 310 mm |
|---|---|
| Capacité d'ouverture | 55 mm |
| Nombre de positions | 8 |
| Type | pinces multiprises standards |
| Poids | 650 g |
| Type de branches | pvc grips |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,96 € HT
/ unité
94,75 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h