Pince multiprise Knipex 81 13 250, Capacité d'ouverture: 75 mm | Nombre de positions: 25

Pince pour connecteurs 81

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :81 13 250
Rubix :7510-5281622
EAN :4003773078494
PINCE ''CONNECTOR''

Résumé technique

Longueur250 mm
Capacité d'ouverture75 mm
Nombre de positions25
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE ''CONNECTOR''


Cette pince multiprise est l'outil idéal pour le serrage et le desserrage de raccords de siphons, de tuyauteries en plastique et de connecteurs ronds sensibles. Elle est spécialement conçue pour offrir une prise puissante sans endommager les surfaces.

Caractéristiques :
Grâce à ses mors en plastique bimatière interchangeables, la Knipex 81 13 250 garantit une adhérence optimale sans abîmer les surfaces chromées ou plastiques. Elle convient aussi bien pour les siphons de cuisine et de salle de bains que pour les filtres à huile, les connecteurs à visser ou les cartouches filtrantes. La charnière entrepassée à 25 positions permet un ajustement précis à chaque application, tandis que les poignées ergonomiques gainées assurent une prise en main confortable même en usage intensif. Sa conception robuste en acier au chrome-vanadium forgé et trempé à l’huile lui confère une durabilité exceptionnelle.

Spécifications :
- Référence Knipex : 81 13 250.
- Longueur : 250 mm.
- Dimensions : 250 x 60 x 17 mm.
- Poids net : 345 g.
- Matériau : acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile.
- Finition : chromée.
- Poignées : gaines PVC antidérapantes.
- Positions de réglage : 25.
- Capacité de serrage : Ø 10 à 75 mm.
- Mors de préhension : plastique bimatière, interchangeables (composant dur rouge, composant souple bleu).

Normes :
Cette pince est conforme à la norme DIN ISO 8976, garantissant ainsi une conception répondant aux exigences de qualité et de performance pour les outils de serrage. Elle respecte également le règlement REACH, et ne contient pas de substances préoccupantes pour la santé humaine ou l’environnement.

Informations sur la marque :
Fondée en 1882 en Allemagne, Knipex est aujourd’hui le premier fabricant mondial de pinces professionnelles. L’entreprise est réputée pour la qualité exceptionnelle de ses produits, son innovation constante et sa spécialisation exclusive dans la fabrication de pinces. Knipex produit plusieurs milliers de pinces chaque jour, exportées dans plus de 100 pays. Son engagement envers la durabilité, la précision allemande et la satisfaction client se traduit dans chaque outil. Grâce à plus de 140 ans d’expertise, Knipex est devenu une référence incontournable dans les domaines de l’artisanat, de l’industrie et de la maintenance technique.
Fine adjustment for ideal adjustment to diverse diameters. For siphons, oil filters, plastic pipes and connectors up to 80 mm diameter. Robust, heavy duty. With exchangeable plastic jaws for sensitive surfaces. Up to Ø 75 mm. Ideal for tightening and loosening siphon screw connections, plastic pipe fittings and round union nuts. For connectors and couplings with screw connection, such as Cannon circular connectors. For gentle loosening of hoses on nozzles and filter cartridges. 25 adjustment positions, box-joint design. Ergonomic handle geometry. Chrome vanadium electric steel, forged, oil-hardened

Points forts

- Saisie puissante mais douce : les mors en plastique permettent une manipulation sûre sans rayer les surfaces sensibles.
- Grande capacité de serrage : couvre un large éventail d'applications avec un diamètre de travail allant de 10 à 75 mm.
- Réglage précis : 25 positions permettent une adaptation rapide et optimale à chaque diamètre.

Applications

La pince multiprise Knipex 81 13 250 est parfaitement adaptée aux professionnels de la plomberie, de la maintenance industrielle et des installations sanitaires. Elle s’utilise pour le serrage et le desserrage de siphons sous éviers ou lavabos, de filtres à huile dans l’industrie mécanique, de raccords vissés sur tuyauteries en plastique, ou encore pour des connecteurs électriques circulaires comme les modèles ITT Cannon. Elle convient également au retrait en douceur de flexibles fixés sur des manchons ou des cartouches filtrantes.

Informations techniques


Attributs
Longueur250 mm
Capacité d'ouverture75 mm
Nombre de positions25
Poids345 g
Type de branchesentrepassées
74,52 HT
/ unité
89,42 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h