Pince multiprise Roebuck 865236, Capacité d'ouverture: 42 mm | Nombre de positions: 18

Pince multiprise à charnière entrepassée SO EASY

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :865236
Rubix :C600-5285654
EAN :3660338196003
PINCE MULTIPRISE 180 SO EASY NG

Résumé technique

Longueur180 mm
Capacité d'ouverture42 mm
Nombre de positions18
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE MULTIPRISE 180 SO EASY NG


Acier chrome vanadium.
Denture 56 HRC Pince dotée d’un système de réglage rapide et direct sur la pièce par coulissement des poignées.
Capacité d’ouverture 30% supérieure.

Pince autobloquante, évite le glissement de la pièce à travailler.
Système anti pince-doigts.
Fabrication allemande

Informations techniques


Attributs
Longueur180 mm
Capacité d'ouverture42 mm
Nombre de positions18
Poids180 g
Type de branchesentrepassées
31,24 HT
/ unité
37,49 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h