Pince multiprise Roebuck 787552, Capacité d'ouverture: 60 mm | Nombre de positions: 8
Pince multiprise branches superposées brunie, gainée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :787552
Rubix :C600-5159840
EAN :3660338041037


Résumé technique
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Capacité d'ouverture | 60 mm |
| Nombre de positions | 8 |
Documents
Détails articles : PINCE MULTIPRISE FORME EUROPEENNE SIMPLE CREMAILLERE
Norme : ISO 8976
Finition brunie - branches revêtues PVC 8 positions.
Ecartement 60 mm
Finition brunie - branches revêtues PVC 8 positions.
Ecartement 60 mm
Points forts
Cette clé a une capacité d'ouverture de 60 mm
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Capacité d'ouverture | 60 mm |
| Nombre de positions | 8 |
| Type de branches | superposées |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,36 € HT
/ unité
16,03 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h