Pince multiprise Knipex 87 26 250, Capacité d'ouverture: 50 mm | Nombre de positions: 24

Pince multiprise isolée KNIPEX Cobra

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :87 26 250
Rubix :7510-5001756
EAN :4003773071495
PINCE MULTIPRISES COBRA 250MM CHROME 1000 VOLTS

Résumé technique

Longueur250 mm
Capacité d'ouverture50 mm
Nombre de positions24
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE MULTIPRISES COBRA 250MM CHROME 1000 VOLTS


Certifiée VDE, puissante et polyvalente, la pince multiprise Knipex Cobra® 87 26 250 est conçue pour une prise en main rapide et un ajustement précis. Elle garantit un travail efficace, sûr et confortable.

Caractéristiques :
La pince Knipex Cobra® VDE est conçue pour s’adapter rapidement et avec précision à différents diamètres de pièces, grâce à un mécanisme de réglage par glissement directement sur la pièce. Sa zone de tête effilée permet un accès optimal même dans les espaces confinés, et la charnière entrepassée assure une excellente stabilité lors de l’utilisation. Son effet d’autoblocage sur les écrous et les tuyaux empêche tout glissement, offrant un confort de travail supérieur et sans effort. Les poignées bi-matière isolées et antiglisse assurent une prise en main sûre et ergonomique, sans risque d'électrocution. L’intérieur des mâchoires, trempé à haute fréquence, garantit une longue durée de vie grâce à sa grande résistance à l’usure.

Spécifications :
Référence Knipex : 87 26 250.
Longueur totale : 250 mm.
Largeur : 59 mm.
Épaisseur : 20 mm.
Poids : 340 g.
Capacité pour tuyaux : jusqu'à Ø 50 mm (2 pouces).
Capacité pour écrous : jusqu'à 46 mm.
Nombre de positions de réglage : 24.
Matériau : acier au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile.
Finition : chromée pour une meilleure résistance à la corrosion.
Poignées : gaines bi-matière isolées, antiglisse, certifiées VDE.
Mâchoires : dents trempées à environ 61 HRC.

Normes :
- Conforme à la norme DIN ISO 8976.
- Conforme à la norme DIN EN 60900 / IEC 60900 : certification VDE pour travaux sous tension jusqu'à 1000 V.
- Conforme à la réglementation REACH (sans SVHC).

Informations sur la marque :
Fondée en Allemagne, Knipex est un fabricant mondialement reconnu pour la qualité de ses pinces. Spécialisée depuis plus de 140 ans dans la conception et la fabrication d’outils de préhension, la marque s’adresse aux professionnels du monde entier dans des secteurs comme l’électricité, la mécanique, la construction et l’industrie. Knipex innove en permanence pour proposer des outils robustes, précis et durables.

Points forts

- Adaptation ultra-rapide : réglage facile par glissement pour s’adapter précisément à chaque pièce.
- Confort optimal : poignées isolées bi-matière ergonomiques et antiglisses pour une prise en main sûre.
- Travail en toute sécurité : conforme aux normes VDE pour interventions électriques jusqu'à 1000 V.
- Utilisation sans effort : autoblocage efficace sur tuyaux et écrous évitant toute perte d’énergie.

Applications

La pince multiprise KNIPEX Cobra® VDE est idéale pour les travaux sur les installations électriques en environnement sous tension. Elle convient parfaitement aux électriciens, installateurs et techniciens de maintenance qui interviennent sur les chantiers de bâtiment, en atelier ou en milieu industriel. Grâce à son design effilé et sa large capacité de préhension, elle permet d’accéder facilement aux zones exiguës et de manipuler avec précision aussi bien les écrous que les tubes ronds ou pièces de formes diverses.

Informations techniques


Attributs
Longueur250 mm
Capacité d'ouverture50 mm
Nombre de positions24
Poids340 g
61,81 € HT
/ unité
74,17 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h