Pince multiprise Knipex 86 03 250, Capacité d'ouverture: 52 mm | Nombre de positions: 19

Pince-clé Knipex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :86 03 250
Rubix :A210-5120678
EAN :4003773033837
PINCE CLE MACHOIRE PARALLELE

Résumé technique

Longueur250 mm
Capacité d'ouverture52 mm
Nombre de positions19
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE CLE MACHOIRE PARALLELE


La pince-clé Knipex est un outil deux-en-un combinant la fonction d’une pince classique et celle d’une clé plate, adapté à un large éventail de travaux de maintenance, d’installation et de réglage. Son concept innovant remplace l’usage de clés plates métriques et en pouces.

Caractéristiques :
Cette pince multiprise innovante combine efficacité, robustesse et ergonomie pour répondre à plusieurs besoins des professionnels avec un seul outil. Ses mâchoires parallèles assurent une prise ferme et précise, sans endommager les surfaces chromées ou fragiles, comme les raccords sanitaires. Le réglage se fait d'une simple pression sur le bouton, directement sur la pièce, ce qui permet un ajustement rapide et sûr. Le principe du cliquet permet un travail fluide, sans repositionnement constant de l'outil. La transmission de force est optimale, avec un effet de levier pouvant multiplier jusqu'à 10 fois la force manuelle. Ces pinces-clés sont conçues pour durer, avec une finition chromée, des poignées gainées confortables, et une construction en acier haute performance au chrome-vanadium.

Spécifications :
- Matériau : acier au chrome-vanadium, trempé à l’huile.
- Finition : chromée.
- Poignées : gainées en plastique antiglisse.
- Mâchoires : lisses, parallèles, avec pression sans jeu.
- Principe : fonctionnement type cliquet.
- Réglage : par bouton-poussoir directement sur la pièce.
- Positions de réglage : jusqu'à 25 selon les modèles.
- Capacité d'ouverture : jusqu'à 85 mm (3 3/8") selon le modèle.
- Longueurs disponibles : de 150 à 400 mm
- Poids : de 230 g à 1460 g.

Normes :
Conforme REACH : ne contient pas de substances SVHC.

Informations sur la marque :
Fondée en 1882 en Allemagne, Knipex est aujourd’hui une référence mondiale dans la fabrication d’outils à main de haute précision. L’entreprise familiale conçoit et produit exclusivement sur son site de Wuppertal-Cronenberg, avec une exigence de qualité constante. Reconnue pour ses innovations techniques et son savoir-faire métallurgique, Knipex s’adresse principalement aux professionnels de l'industrie, de la maintenance et du BTP.
Increased gripping capacity due to two additional setting positions: flexible gripping of all widths across flats up to 52 mm. 15 % less weight with the same stability. A laser-cut scale allows the wrench opening to be set before gripping. Also excellent for gripping, holding, pressing and bending workpieces. Smooth jaws for damage free installation of plated fittings - working directly on chrome!. Zero backlash jaw pressure prevents damage to edges of sensitive components. Fast adjustment by pushing a button directly on the workpiece. No unintentional shift of the gripping jaws and no slipping of the joint. Replaces the need for sets of metric and imperial spanners. Parallel jaws give a more solid grip. Its design allows flexible adjustment of all widths up to the specified maximum size. The ratchet type principle allows quick and easy tightening and release of all bolted connections. Lever transmission greater than 10 : 1 for strong gripping power. Chrome vanadium electric steel, forged, oil-hardened

Points forts

- Évite l’utilisation d’un jeu complet de clés plates métriques et en pouces, économisant temps, argent et espace.
- Réglage rapide et sûr directement sur la pièce grâce au bouton-poussoir.
- Ne dégrade pas les surfaces fragiles comme le chrome ou le laiton grâce à ses mâchoires lisses.
- Force de serrage extrêmement élevée pour une prise sûre, même sur pièces plates ou glissantes.
- Utilisation possible comme mini étau mobile pour plus de praticité.

Applications

La pince-clé Knipex est idéale pour les professionnels du bâtiment, de la plomberie, de la maintenance industrielle et de l’automobile. Elle s’utilise pour le serrage de raccords chromés, la préhension de pièces plates ou cylindriques, la mise en forme de composants ou encore le vissage rapide sans abîmer les surfaces. Elle se prête aussi aux travaux d’ajustement ou de réglage sur site, même dans des espaces restreints. Le modèle XL permet en outre d’intervenir sur de gros raccords de tuyauteries ou des assemblages à fort couple de serrage, en toute sécurité.

Informations techniques


Attributs
Longueur250 mm
Capacité d'ouverture52 mm
Nombre de positions19
Poids465 g
Type de branchesgainées en plastique antidérapant
76,93 € HT
/ unité
92,32 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h