Pince multiprise Roebuck 5073385, Capacité d'ouverture: 46 mm | Nombre de positions: 7
Pince multiprise à charnière entrepassée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :5073385
Rubix :R600-5309470
EAN :3660338341625


Résumé technique
| Longueur | 300 mm |
|---|---|
| Capacité d'ouverture | 46 mm |
| Nombre de positions | 7 |
Documents
Détails articles : PINCE MULTIPRISE CHARNIERE
Norme : DIN ISO 8976
Charnière entrepassée durable pour une fiabilité à long terme et une préhension ferme avec mâchoires trempées par induction.
Verrouillage automatique sur les tuyaux et écrous pour un travail sûr et sans effort Conception robuste.
Acier chrome vanadium résistant.
Résistante aux saletés - idéales en milieu industriel Surface polie.
Charnière entrepassée durable pour une fiabilité à long terme et une préhension ferme avec mâchoires trempées par induction.
Verrouillage automatique sur les tuyaux et écrous pour un travail sûr et sans effort Conception robuste.
Acier chrome vanadium résistant.
Résistante aux saletés - idéales en milieu industriel Surface polie.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 300 mm |
|---|---|
| Capacité d'ouverture | 46 mm |
| Nombre de positions | 7 |
| Type de branches | entrepassées |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,70 € HT
/ unité
40,44 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h