Pince multiprise Knipex 82 01 200, Capacité d'ouverture: 22 mm | Nombre de positions: 5

Pince de préhension frontale et latérale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :82 01 200
Rubix :7510-5445581
EAN :4003773087243
PINCE TWINGRIP 200MM

Résumé technique

Longueur200 mm
Capacité d'ouverture22 mm
Nombre de positions5
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE TWINGRIP 200MM


Compacte, précise et ultra-polyvalente, la pince Knipex TwinGrip saisit sans effort vis et écrous endommagés, même dans les endroits exigus. Avec sa double prise frontale et latérale, elle assure une efficacité maximale en toute situation.

Caractéristiques :
La pince multiprise 82 01 se distingue par sa capacité à combiner deux types de préhension dans un seul outil : frontale pour une attaque directe sur les têtes de vis endommagées et latérale pour les applications classiques. Sa mâchoire frontale robuste avec denture croisée assure une accroche ferme, même sur les pièces usées. La zone de rotation étroite permet de travailler efficacement dans des environnements contraints. L’ajustement rapide via un bouton-poussoir sur une charnière à cinq positions assure un réglage parfait, sans ripage. Sa tête fine permet l’accès aux zones difficiles d’accès, tandis que les poignées en PVC antidérapant et le système anti-pincement ajoute un vrai plus au quotidien. L’outil est forgé à partir d’un acier électrique au chrome-vanadium de haute qualité. Disponible en trois tailles différentes.

Spécifications :
- Références : 82 01 150, 82 01 200 et 82 02 250.
- Longueur : 150, 200 ou 250 mm selon la référence
- Poids : 130 g (modèle 150), 236 g (modèle 200) et 361 g (modèle 250).
- Dimensions : 150 x 45 x 14 mm (150), 200 x 45 x 15 mm (200) et 250 x 50 x 15 mm (250).
- Capacité de préhension (écrous et tubes) : jusqu'à 27 mm pour le modèle 250.
- Poignées : gaines en plastique antidérapant.
- Positions de réglage : 3, 5 ou 7 (selon modèle).
- Finition : polie, pince grise atramentisée.
- Mâchoire de préhension frontale avec denture robuste.
- Acier trempé d'une dureté d'environ 61 HRC.
- Articulation coulissante à bouton-poussoir.
- Poignée avec système anti-pincement.

Normes :
Cet outil est conforme à la réglementation REACH et ne contient pas de substances SVHC.

Informations sur la marque :
Knipex est un fabricant allemand reconnu mondialement pour ses outils à main de précision destinés aux professionnels. Fondée en 1882, l’entreprise familiale est spécialisée dans la conception et la fabrication de pinces haut de gamme.

Points forts

- Double fonction de préhension : saisie frontale et latérale pour une polyvalence maximale sur les pièces endommagées ou difficiles d’accès.
- Accès optimisé : design compact et tête fine pour travailler dans les espaces réduits.
- Réglage rapide et sécurisé : bouton-poussoir ergonomique avec verrouillage automatique pour un ajustement précis.
- Robustesse et durabilité : acier chrome-vanadium trempé à l’huile, denture trempée par induction.

Applications

La pince multiprise TwinGrip est idéale pour les professionnels de la maintenance, les électriciens, les plombiers, les mécaniciens et les artisans. Elle trouve sa place dans les interventions de dépannage, les ateliers de réparation, les chantiers de construction, l’industrie automobile et la rénovation.

Informations techniques


Attributs
Longueur200 mm
Capacité d'ouverture22 mm
Nombre de positions5
Poids236 g
31,02 € HT
/ unité
37,22 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h