Pince multiprise Roebuck 6836165, Capacité d'ouverture: 30 mm | Nombre de positions: 6
Pince multiprise branches superposées
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :6836165
Rubix :R600-5309504
EAN :3660338342363


Résumé technique
| Longueur | 160 mm |
|---|---|
| Capacité d'ouverture | 30 mm |
| Nombre de positions | 6 |
Documents
Détails articles : PINCE MULTIPRISE A MACHOIRE
Norme : DIN ISO 8976
Pinces réglables pour la prise de tubes, écrous et boulons.
6 positions. Système anti-pincement.
Branche supérieure avec nervure.
Fabrication allemande.
Pinces réglables pour la prise de tubes, écrous et boulons.
6 positions. Système anti-pincement.
Branche supérieure avec nervure.
Fabrication allemande.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 160 mm |
|---|---|
| Capacité d'ouverture | 30 mm |
| Nombre de positions | 6 |
| Type de branches | poignées revêtues de vinyle par trempage. |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,20 € HT
/ unité
23,04 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h