Pince multiprise SAM 201-25TI, Nombre de positions: 7
Pince Multiprise D.C.1000V
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :201-25TI
Rubix :0149-5181750
EAN :3272670527164



Documents
Détails articles : PINCE MULTIPRISE ENTREPASSEE ISOLEE 250MM
Double crémaillère 7 positions : réglage précis.Gaine bi-matière.Grande souplesse de fonctionnement.Capacité : 35 mm.Mâchoires fines.Système anti pince-doigts.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Nombre de positions | 7 |
| Manche | gaine bi-matière |
| Type | pince multiprise isolée 1000v (double crémaillère à 7 positions) |
| Poids | 400 g |
| Type de branches | branches entrepassées isolées (mâchoires fines) à gaine bi-matière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,52 € HT
/ unité
63,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
