Pince multiprise Roebuck 840481, Capacité d'ouverture: 36 mm | Nombre de positions: 13

Clé ajustable système «so easy»

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :840481
Rubix :C600-5177722
EAN :3660338061639
CLE AJUSTABLE - SYST. -SO EASY-

Résumé technique

Longueur260 mm
Capacité d'ouverture36 mm
Nombre de positions13
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE AJUSTABLE - SYST. -SO EASY-


Norme: DIN ISO 8976
Acier chrome vanadium.
Utilisation comme deuxième clé pour serrer les écrous.
Clé saisissant fermement tous les écrous qu’ils soient métriques ou en pouces.
Evite d’émousser les arêtes.
Sa prise tri-faces permet de saisir également des écrous abimés, rouillés et arrondis.
Clé à réglage rapide par coulissement de la crémaillière.
Clé autobloquante, évite le glissement sur la pièce à travailler.
Clé à 13 positions.
Fabrication Allemande.

Points forts

Absence totale de jeux, évite de glisser ou d'arrondir les arêtes

Informations techniques


Attributs
Longueur260 mm
Capacité d'ouverture36 mm
Nombre de positions13
Poids330 g
Type de branchesajustables
34,02 € HT
/ unité
40,82 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h