Pince multiprise Roebuck 827954, Capacité d'ouverture: 60 mm | Nombre de positions: 8

Pince multiprise branches superposées bi-matière

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :827954
Rubix :C600-5166419
EAN :3660338047350
PINCE MULTI. BRANCHE SUPERPOSEE BI MATIERE

Résumé technique

Longueur250 mm
Capacité d'ouverture60 mm
Nombre de positions8
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE MULTI. BRANCHE SUPERPOSEE BI MATIERE


Norme : ISO 8976
Grande capacité d’ouverture :
60 mm - 8 positions.
Finition brunie.
Branches bi-matière.

Points forts

This ROEBUCK wrench features an opening capacity 30% larger than tongue and groove pliers on the market

Informations techniques


Attributs
Longueur250 mm
Capacité d'ouverture60 mm
Nombre de positions8
Type de branchessuperposées
22,93 € HT
/ unité
27,52 € TTC
brand logo
Prix dégressifs
1 unité
22,93 € HT / unité
3 à 4
21,36 € HT / unité
5 et plus
20,01 € HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h