Pince multiprise Knipex 87 05 250, Capacité d'ouverture: 46 mm | Nombre de positions: 25

Pince

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :87 05 250
Rubix :7510-5313907
EAN :4003773005681
PINCE MULTIPRISE COBRA 250MM CHROME

Résumé technique

Longueur250 mm
Capacité d'ouverture46 mm
Nombre de positions25
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE MULTIPRISE COBRA 250MM CHROME


avec poignées effilées bicolores bi-matière, sans col, pour une meilleure maniabilité et un transport plus facile Réglage à même la pièce par simple pression du bouton: manipulation rapide et confortable. Le réglage précis permet un ajustage optimal aux différentes dimensions des pièces et une prise en main ergonomique. Nombre de positions de réglage, voir tableau. Encliquetage sûr de l'axe d'articulation: pas de déréglage accidentel. Charnière entrepassée: grande stabilité grâce au double guidage. Autobloquante sur tubes et écrous: ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort. Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure. Réglage d'une seule main. Ergot de protection évitant les pincements. Effet de levier pratique: effort amplifié optimal. acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases

Informations techniques


Attributs
Longueur250 mm
Capacité d'ouverture46 mm
Nombre de positions25
Poids355 g
77,37 € HT
/ unité
92,84 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h