Pince multiprise Knipex 87 02 180, Capacité d'ouverture: 42 mm | Nombre de positions: 18
Pince
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :87 02 180
Rubix :7510-5105134
EAN :4003773042396

Résumé technique
| Longueur | 180 mm |
|---|---|
| Capacité d'ouverture | 42 mm |
| Nombre de positions | 18 |
Documents
Détails articles : PINCE MULTIPRISE COBRA 180MM ( UE 6)
Outil de précision conçu pour offrir une prise fiable et un confort optimal lors des travaux les plus exigeants, la pince multiprise Knipex Cobra® est disponible en trois modèles (180, 250 et 300 mm). Ces pinces haut de gamme garantissent une adaptabilité maximale aux différentes tailles de pièces, tout en assurant un serrage sûr et efficace.
Caractéristiques :
Les pinces multiprises Knipex Cobra® intègrent un système de réglage à bouton-poussoir, permettant une adaptation rapide et précise à la pièce sans risque de déréglage accidentel. Leur mâchoire autobloquante assure une tenue parfaite sur les écrous et les tuyaux, sans glissement, même sous forte contrainte. La charnière entrepassée garantit une grande stabilité, tandis que les poignées multimatières offrent une prise confortable, limitant la fatigue à l’usage. Conçues pour résister aux conditions de travail intensives, ces pinces affichent une haute résistance à l’usure grâce à des dents trempées par induction à environ 61 HRC.
Spécifications :
- Longueur : 180 mm (87 02 180), 250 mm (87 02 250), 300 mm (87 02 300).
- Poids : 196 g (180), 366 g (250), 580 g (300).
- Capacité écrous : 36 mm (180), 46 mm (250), 60 mm (300).
- Capacité tuyaux : Ø 42 mm (180), Ø 50 mm (250), Ø 70 mm (300).
- Positions de réglage : 18 (180), 25 (250), 30 (300).
- Dimensions : 180 x 55 x 18 mm (180), 250 x 50 x 18 mm (250), 300 x 57 x 22 mm (300).
- Matériau : acier au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile.
- Finition : grise atramentisée, polie.
- Poignées : bi-matière, antiglisse.
- Dents de préhension trempées par induction : environ 61 HRC.
Normes :
Ces pinces sont conformes à la norme DIN ISO 8976 et répondent aux exigences du règlement REACH.
Informations sur la marque :
Fondée en Allemagne, KNIPEX est reconnue dans le monde entier comme le spécialiste des pinces pour les professionnels. Forte de plus de 140 ans d’expérience, la marque se distingue par son engagement envers la qualité, l’innovation et la performance. Chaque pince est conçue et fabriquée à Wuppertal, selon des procédés rigoureux et des exigences strictes de durabilité.
Caractéristiques :
Les pinces multiprises Knipex Cobra® intègrent un système de réglage à bouton-poussoir, permettant une adaptation rapide et précise à la pièce sans risque de déréglage accidentel. Leur mâchoire autobloquante assure une tenue parfaite sur les écrous et les tuyaux, sans glissement, même sous forte contrainte. La charnière entrepassée garantit une grande stabilité, tandis que les poignées multimatières offrent une prise confortable, limitant la fatigue à l’usage. Conçues pour résister aux conditions de travail intensives, ces pinces affichent une haute résistance à l’usure grâce à des dents trempées par induction à environ 61 HRC.
Spécifications :
- Longueur : 180 mm (87 02 180), 250 mm (87 02 250), 300 mm (87 02 300).
- Poids : 196 g (180), 366 g (250), 580 g (300).
- Capacité écrous : 36 mm (180), 46 mm (250), 60 mm (300).
- Capacité tuyaux : Ø 42 mm (180), Ø 50 mm (250), Ø 70 mm (300).
- Positions de réglage : 18 (180), 25 (250), 30 (300).
- Dimensions : 180 x 55 x 18 mm (180), 250 x 50 x 18 mm (250), 300 x 57 x 22 mm (300).
- Matériau : acier au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile.
- Finition : grise atramentisée, polie.
- Poignées : bi-matière, antiglisse.
- Dents de préhension trempées par induction : environ 61 HRC.
Normes :
Ces pinces sont conformes à la norme DIN ISO 8976 et répondent aux exigences du règlement REACH.
Informations sur la marque :
Fondée en Allemagne, KNIPEX est reconnue dans le monde entier comme le spécialiste des pinces pour les professionnels. Forte de plus de 140 ans d’expérience, la marque se distingue par son engagement envers la qualité, l’innovation et la performance. Chaque pince est conçue et fabriquée à Wuppertal, selon des procédés rigoureux et des exigences strictes de durabilité.
Push the button for adjustment on the workpiece: fast and comfortable handling. Fine adjustment: ensures optimum adjustment to differently sized workpieces and user-friendly handle position. Reliable catching of the hinge bolt: no unintentional shifting. Box-joint design for high stability due to double guide. Self-locking on pipes and nuts: no slipping on the workpiece and low handforce required. Gripping surfaces with special hardened teeth, teeth hardness approx. 61 HRC: high wear resistance and stable gripping. One-hand adjustment. Guard prevents operators' fingers being pinched. Favourable lever action: optimum transmission of force. Chrome vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened
Points forts
- Adaptation rapide et sécurisée : système de réglage par bouton-poussoir pour un ajustement précis et sans déréglage.
- Tenue autobloquante efficace : mâchoires autobloquantes qui assurent un maintien sans effort, même sur pièces lisses ou humides.
- Confort de manipulation : poignées bi-matières ergonomiques pour une meilleure prise et moins de fatigue.
- Durée de vie prolongée : dents de préhension trempées à 61 HRC pour une usure minimale.
- Tenue autobloquante efficace : mâchoires autobloquantes qui assurent un maintien sans effort, même sur pièces lisses ou humides.
- Confort de manipulation : poignées bi-matières ergonomiques pour une meilleure prise et moins de fatigue.
- Durée de vie prolongée : dents de préhension trempées à 61 HRC pour une usure minimale.
Applications
Les pinces multiprises KNIPEX Cobra® sont idéales pour les travaux de plomberie, de maintenance industrielle, d’installation de chauffage et de climatisation, ou encore pour les électriciens et les mécaniciens. Le modèle 180 mm est particulièrement adapté aux interventions en espace restreint. Le modèle 250 mm offre un excellent compromis entre compacité et puissance, tandis que le 300 mm convient aux travaux intensifs sur de grosses pièces. Ces pinces peuvent saisir, maintenir, visser ou desserrer tout type de pièce : tuyaux, écrous, manchons, objets ronds ou plats, en conditions sèches ou humides.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 180 mm |
|---|---|
| Capacité d'ouverture | 42 mm |
| Nombre de positions | 18 |
| Poids | 196 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,00 € HT
/ unité
42,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h