Pince multiprise Knipex 87 00 100, Capacité d'ouverture: 28 mm | Nombre de positions: 11

KNIPEX Cobra® XS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :87 00 100
Rubix :7510-5404190
EAN :4003773085836
PINCE MULTIPRISE COBRA 100MM

Résumé technique

Longueur100 mm
Capacité d'ouverture28 mm
Nombre de positions11

Documents

Détails articles : PINCE MULTIPRISE COBRA 100MM


Accessibilité optimale, même dans les espaces exigus : design particulièrement compact, tête très fine
Réglage précis à une seule main pour une adaptation simple à toutes les tailles de pièces
Accroche durable et sûre grâce à une haute résistance à l'usure
Capacité de préhension de Ø 28 mm et jusqu'à 24 mm sur du plat / écrou, pour une longueur de seulement 100 mm
Charnière : qualité et durabilité grâce au double guidage
Mors de préhension avec dents spécialement trempées, dureté env. 60 HRC
Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort
Ergot de protection évitant les pincements
Réglage fin avec 11 positions de réglage

Informations techniques


Attributs
Longueur100 mm
Capacité d'ouverture28 mm
Nombre de positions11
36,58 HT
/ unité
43,90 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h