Pince multiprise Knipex 86 05 250 S5, Capacité d'ouverture: 46 mm | Nombre de positions: 17
PINCE CLE MACHOIRE PARAL. 250MM ( UE 1) NICKEL PLAST.
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :86 05 250 S5
Rubix :7510-5215743
EAN :4003773069119
Documents
Détails articles : PINCE CLE MACHOIRE PARAL. 250MM ( UE 1) NICKEL PLAST.
pince chromée, poignées avec gaines bi-matière
Points forts
Remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en poucesMâchoires lisses ménageant les robinetteries chromées au montage!Outil de vissage réglableConvient aussi parfaitement pour saisir, tenir, presser et mettre en formeRéglage à même la pièce par simple pression du boutonPas d’endommagement des bords des robinetteries chromées grâce à une pression des mâchoires sans jeu
Saisie sans à-coup de toutes les largeurs jusqu’à la capacité maximale indiquée grâce à ses mâchoires parallèles
Encliquetage sûr de l’axe d’articulation: pas de déréglage accidentel
La course entre les mâchoires permet un serrage et un desserrage rapide selon le principe du cliquet
Force de serrage élevée grâce à une transmission de force manuelle multipliée par 10
Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile
Saisie sans à-coup de toutes les largeurs jusqu’à la capacité maximale indiquée grâce à ses mâchoires parallèles
Encliquetage sûr de l’axe d’articulation: pas de déréglage accidentel
La course entre les mâchoires permet un serrage et un desserrage rapide selon le principe du cliquet
Force de serrage élevée grâce à une transmission de force manuelle multipliée par 10
Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Capacité d'ouverture | 46 mm |
| Nombre de positions | 17 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
234,95 € HT
/ unité
281,94 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
