Pince-étau Knipex 41 04 180, Forme des becs: Courbé | Longueur: 180 mm | Capacité de serrage: 40 mm
Pince-étau universelle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :41 04 180
Rubix :7510-5314042
EAN :4003773002741





Résumé technique
| Forme des becs | courbé |
|---|---|
| Capacité de serrage | 40 mm |
| Longueur | 180 mm |
Documents
Détails articles : PINCE-ETAU UNIVERSELLE 180MM
Knipex propose cette pince-étau fiable et durable, idéale pour les applications de maintenance, d’assemblage ou de fabrication. Son système mécanique optimisé offre une tenue ferme des éléments de formes variées tout en facilitant les réglages et le déblocage.
Caractéristiques :
La pince-étau Knipex permet de maintenir en toute sécurité différents types de pièces, qu’elles soient rondes, profilées ou plates. Elle dispose d’un mécanisme à genouillère assurant une forte pression de serrage. Son levier de déblocage permet une ouverture rapide et contrôlée, tandis que la vis de réglage autorise un ajustement précis selon la taille de la pièce. L’outil s’emploie aisément d’une seule main, favorisant une manipulation fluide.
Spécifications :
• Capacité de coupe pour fil mi-dur : diamètre 2,0 mm
• Pince zinguée
• Système de serrage par genouillère
• Vis de réglage
• Levier de déblocage intégré
• Commande à une main
• Capacité de serrage rond 30 mm
• Capacité de serrage carré 20 mm
• Capacité de serrage hexagonal 30 mm
Caractéristiques :
La pince-étau Knipex permet de maintenir en toute sécurité différents types de pièces, qu’elles soient rondes, profilées ou plates. Elle dispose d’un mécanisme à genouillère assurant une forte pression de serrage. Son levier de déblocage permet une ouverture rapide et contrôlée, tandis que la vis de réglage autorise un ajustement précis selon la taille de la pièce. L’outil s’emploie aisément d’une seule main, favorisant une manipulation fluide.
Spécifications :
• Capacité de coupe pour fil mi-dur : diamètre 2,0 mm
• Pince zinguée
• Système de serrage par genouillère
• Vis de réglage
• Levier de déblocage intégré
• Commande à une main
• Capacité de serrage rond 30 mm
• Capacité de serrage carré 20 mm
• Capacité de serrage hexagonal 30 mm
Hold round, profile and flat material securely. Heavy duty model. With adjustment screw and release lever. One-hand operation. High clamping pressure due to toggle lever action. Pliers body: rolled steel, high-strength. Gripping jaws: chrome vanadium electric steel, forged.
Points forts
• Assure un maintien stable des pièces rondes, plates ou profilées
• Réduit l’effort manuel grâce à la démultiplication par genouillère
• Facilite les réglages rapides via la vis de réglage
• Permet un travail sûr et rapide avec la commande à une main
• Garantit une libération contrôlée et sécurisée par le levier de déblocage
• Réduit l’effort manuel grâce à la démultiplication par genouillère
• Facilite les réglages rapides via la vis de réglage
• Permet un travail sûr et rapide avec la commande à une main
• Garantit une libération contrôlée et sécurisée par le levier de déblocage
Applications
Cette pince-étau s'utilise dans de nombreux contextes industriels, notamment pour les opérations d’assemblage, de soudage, de maintenance et de réparation mécanique. Elle convient à l’usage en atelier, sur ligne de production ou sur chantier, pour le maintien temporaire d’éléments à usiner ou à souder. Les secteurs de la mécanique générale, de la construction métallique, de l’automobile et de la maintenance industrielle utilisent fréquemment ce type d’outil.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | courbé |
|---|---|
| Capacité de serrage | 40 mm |
| Longueur | 180 mm |
| Capacité | 40 mm |
| Poids | 363 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,59 € HT
/ unité
48,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours