Pince-étau Facom 505A, Forme des becs: Courbé | Longueur: 274 mm | Capacité de serrage: 135 mm

Pince-étaux grande capacité

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :505A
Rubix :0139-5259985
EAN :3662424019852
PINCE ETAUX GRANDE CAPACITE 505A UC10/US50

Résumé technique

Forme des becscourbé
Capacité de serrage135 mm
Longueur274 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE ETAUX GRANDE CAPACITE 505A UC10/US50


La pince-étau 505A de Facom est conçue pour le serrage de pièces de grande dimension avec un réglage par cran. Sa boutonnière 5 positions et sa gâchette de déblocage facilitent les opérations courantes, en atelier comme sur chantier.

Caractéristiques :
Cette pince-étau de grande capacité intègre une boutonnière à cinq positions qui permet d’ajuster rapidement l’ouverture en fonction des dimensions de la pièce. Cette plage de réglage facilite le maintien de pièces variées, y compris des éléments de grande largeur. Le mécanisme de verrouillage stabilise le serrage et maintient la pièce pendant l’utilisation.

La gâchette de déblocage permet un desserrage progressif, sans à-coup, pour un contrôle plus précis lors de la libération de la pièce. Par ailleurs, la rainure usinée sur le bec supérieur améliore la prise sur les tubes de faible diamètre. Enfin, la finition chromée protège l’outil contre l’usure et la corrosion.

Spécifications :
- Capacité de serrage (pièces rondes) : 135 mm
- Capacité de serrage (pièces hexagonales) : 125 mm
- Capacité de serrage (pièces plates) : 70 mm
- Nombre de positions de réglage : 5
- Largeur des becs : 17 mm
- Longueur totale : 274 mm
- Hauteur totale : 85 mm
- Poids net : 814 g
- Finition : chrome mat
- Période de garantie : garantie à vie de l'outil (échange)

Normes :
- Origine France Garantie : atteste de l'origine française du produit et de sa fabrication dans le respect des normes et réglementations françaises

Points forts

- Permet le serrage de pièces de grande dimension grâce à une capacité maximale de 135 mm
- Facilite les ajustements rapides avec une boutonnière à cinq positions
- Améliore le contrôle lors du desserrage grâce à une gâchette progressive sans à-coup
- Assure une meilleure prise sur les tubes fins via la rainure usinée du bec supérieur
- Limite l’usure et la corrosion grâce à la finition chromée

Applications

Cette pince-étau intervient dans les opérations de maintien, de serrage temporaire et de blocage de pièces métalliques en atelier de production, en maintenance industrielle ou sur chantier de montage. La grande capacité d'ouverture (jusqu'à 135 mm) s'adapte aux assemblages de dimensions importantes, comme les profilés, les brides ou les pièces chaudronnées, tandis que la rainure usinée sur le bec supérieur convient à des diamètres réduits, comme les tubes fins, les tiges filetées ou les conduites légères.

La robustesse de la construction métal et la finition chrome mat en font un outil adapté aux environnements de travail soumis à des contraintes mécaniques régulières, que ce soit en production en série ou en intervention ponctuelle.

Informations techniques


Attributs
Forme des becscourbé
Capacité de serrage135 mm
Longueur274 mm
Capacité135 mm
Poids814 g
Typelock-grip pliers
82,74 € HT
/ unité
99,29 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h