Pince-étau Facom 501AMP, Forme des becs: Courbé | Longueur: 248 mm | Capacité de serrage: 60 mm

Pince-étaux mono-position

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :501AMP
Rubix :0139-5259986
EAN :3662424019814
PINCE ETAUX MONOPOSITION 501AMP UC10/US50

Résumé technique

Forme des becscourbé
Capacité de serrage60 mm
Longueur248 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE ETAUX MONOPOSITION 501AMP UC10/US50


Fabriquée en France et couverte par la garantie à vie Facom, la 501AMP est une pince-étau pensée pour un usage intensif. La gâchette intégrée assure un déblocage sans à-coup, tandis que la rainure usinée sur le bec supérieur facilite la prise en charge des tubes de faible diamètre.

Caractéristiques :
La pince-étau 501AMP de Facom intègre une gâchette de déblocage, conçue pour limiter les à-coups lors de l’ouverture et réduire les risques de relâchement brusque. L’outil est manipulable d’une seule main, ce qui facilite les interventions dans des zones difficiles d’accès ou lors de travaux nécessitant une autre main libre. La rainure usinée sur le bec supérieur permet le serrage de tubes de faible diamètre. Enfin, la finition chromée mate contribue à la résistance de surface et à la durabilité de l’outil dans le temps.

Spécifications :
- Longueur : 248 mm
- Capacité de la mâchoire : 60 mm
- Poids net : 758 g
- Finition : chrome mat
- Opération à une main : oui
- Garantie : à vie, échange de l'outil

Normes :
- Origine France Garantie : ce label certifie que le produit est majoritairement fabriqué en France selon des critères contrôlés. Il garantit la traçabilité de la production

Points forts

- Déblocage contrôlé : limite les mouvements brusques grâce à la gâchette intégrée
- Utilisation à une main : facilite les opérations en environnement contraint
- Serrage de tubes fins : la rainure usinée améliore la prise sur ces pièces
- Résistance de surface : la finition chromée mate contribue à la tenue dans le temps
- Suivi qualité : la garantie à vie avec échange permet un remplacement en cas de défaut

Applications

La pince-étau 501AMP trouve sa place dans les ateliers de maintenance industrielle, de mécanique générale et de chaudronnerie, partout où le maintien temporaire de pièces métalliques est nécessaire. Sa rainure pour tubes est particulièrement utile en plomberie, en tuyauterie industrielle et en installation de réseaux fluides, où les pièces cylindriques de faible diamètre sont courantes.

En électrotechnique et en montage d'équipements, la possibilité de serrer et de bloquer d'une seule main facilite le travail dans les zones difficiles d'accès ou lors d'opérations nécessitant une manipulation simultanée. Les secteurs de la construction métallique, de l'automobile et de la maintenance générale d'équipements industriels constituent également des contextes d'usage typiques, que ce soit en atelier fixe ou en intervention terrain.

Informations techniques


Attributs
Forme des becscourbé
Capacité de serrage60 mm
Longueur248 mm
Poids758 g
Typepinces-étaux grande capacité
57,48 € HT
/ unité
68,98 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h